Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMAS PUMPS 107CDC20 kompresszor / vákuumszivattyú, 1/10 LE, 12 V dc, membrán | AE2HVU 4XL32

THOMAS PUMPS 107CDC20 kompresszor / vákuumszivattyú, 1/10 LE, 12 V dc, membrán

Raktáron
Tétel: AE2HVU Típus: 107CDC20Kereszthivatkozás: 4XL32
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
€482.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompresszor / vákuumszivattyú
Kompresszor típusaRekeszizom
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI1.40
Teljes terhelésű erősítők9.5
HP1/10
Bemeneti méret1 / 8 "NPT
Max. PSI folytatás / Int.35/35
Max. Vákuum22.9
Kimeneti méret1 / 8 "NPT
Teljes magasság4.75 "
Teljes hossz7.375 "
Teljes szélesség4.25 "
TápkábelNem
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8414801690
Származási országUS

Termék részletek:

    • 107-es sorozatú membrános vákuumszivattyú folyékony szivattyúzási műveletekhez gyártási, gyártási, mezőgazdasági és ipari gépeknél
    • Tartósan kenett motorral rendelkezik a csendes, sima és karbantartás nélküli működés érdekében
    • Kétrészes támaszok a könnyű szereléshez és a nagyobb stabilitás biztosításához
    • Szabad levegő CFM @ 0 vákuum (1.40)
    • Szabad levegő CFM @ 20 Vac (0.00)
    • Ingyenes levegő CFM @ 30 PSI (0.49)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
THOMAS PUMPS 907CDC18 12V vákuum/kompresszor szivattyú, tartós membrán, CE jóváhagyás | AE2HVV 4XL33 907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€567.01
THOMAS PUMPS 150057 Kompresszor/vákuumszivattyú 60 Hz 115V | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€512.30
THOMAS PUMPS 107CAB18 kompresszor/vákuumszivattyú, 0.1 LE, 60 Hz, 115 V, 1/8 hüvelykes Npt | AE7KXW 5Z346 107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€516.55
THOMAS PUMPS 2107CA20 Kompresszor/vákuumszivattyú 1/20 LE 60 Hz 115V | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€611.17
THOMAS PUMPS 927CA18 Vákuumszivattyú, 1/8 LE, 60 Hz, 115 V, Membrán, 1/4 hüvelykes Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€656.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS PUMPS 107CDC20 kompresszor / vákuumszivattyú, 1/10 LE, 12 V dc, membrán
€482.22 /Mértékegység