Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GAST 22D1180-201-1088 kompresszor szivattyú membrán 1/20 LE 6-1/3 hüvelyk hosszúság | AH7NJZ 36XD67

GAST 22D1180-201-1088 Kompresszor szivattyú membrán 1/20 LE 6-1/3 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH7NJZ Modell: 22D1180-201-1088Kereszthivatkozás: 36XD67

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€697.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompresszor szivattyú
Kompresszor típusaRekeszizom
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI1.20
Teljes terhelésű erősítők4.0
HP1/20
Bemeneti méret1 / 8 "NPT
Max. Vákuum22.5 "Hg
Kimeneti méret1 / 8 "NPT
Teljes magasság5 11 / 16 "
Teljes hossz6 1 / 3 "
Teljes szélesség3.5 "
TápkábelIgen
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)26.9
Hajószélesség (cm)14.61
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ingyenes levegő CFM @ 30 PSI: 0
    • Szabad levegő CFM @ 0 vákuum mellett: 1.20

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
GAST 10D1125-101-1052 kompresszor szivattyú átmérője 1 / 125HP 3-2 / 67 hüvelyk hosszúság | AH7NJX 36XD65 10D1125-101-105212 VDC0.31/1251/4 "tömlőszár1/4 "tömlőszár2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "€417.22
GAST 15D1150-101-1014 Kompresszor szivattyú membrán 1/50 LE 4 hüvelyk hossz | AH7NJY 36XD66 15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "tömlőszár1/4 "tömlőszár1 13 / 16 "4"1.875 "€725.49
GAST 22D1180-202-1005 kompresszor szivattyú átmérője 1/8 LE 7-47 / 64 hüvelyk hosszúság | AH7NKA 36XD68 22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€793.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 22D1180-201-1088 Kompresszor szivattyú membrán 1/20 LE 6-1/3 hüvelyk hosszúság
€697.19 /Mértékegység