Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMAS PUMPS 900-59 kompresszor szivattyú 1/15 Hp 60 Hz 115v | AE2RBC 4Z791

THOMAS PUMPS 900-59 kompresszoros szivattyú 1/15 LE 60 Hz 115V

Raktáron
Tétel: AE2RBC Modell: 900-59Kereszthivatkozás: 4Z791
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
€500.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompresszor szivattyú
Kompresszor típusaRekeszizom
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI1.30
Teljes terhelésű erősítők2.4
HP1/15
Hz60
Max. PSI folytatás / Int.20/35
Kimeneti méret1 / 4 "NPT
Teljes magasság6.75 "
Teljes hossz8"
Teljes szélesség4.75 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.22
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8414801690
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS PUMPS 900-59 kompresszoros szivattyú 1/15 LE 60 Hz 115V
€500.27 /Mértékegység