HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Padló feletti szerelvények


Szűrő
Magasság: 1 / 16 " , Hossz: 4.125 " , Anyaga: Alumínium , Alak: Négyszögletes , Szélesség: 2.5 "
StílusModellA bandák számaNyitó méretÁr (ÁFA nélkül)
A
SS309T
11.375 "€50.07
B
SS309B
1-€49.34
C
SS309SF
11.125 "€53.95
D
SS309D
21"€49.34

Padló feletti szerelvények

A Hubbell Wiring Device-Kellems padló feletti szerelvények a szabad aljzatok letakarására szolgálnak, hogy megvédjék azokat a portól és a nedvességtől. Könnyű alumínium konstrukciójuk a tartósság és a kopásállóság érdekében. Ezek az UL listás és CSA tanúsítvánnyal rendelkező szerelvények padlódobozra / padlófedélzetre / padlócsatorna-rendszerekre szerelhetők, és 1, 1.125 és 1.375 hüvelykes nyílásméretekben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?