A Gast DOA-P704-AA kompresszor/vákuumszivattyú ideális megbízhatósága és alkalmazkodóképessége miatt az orvosi és ipari környezetben, ahol elengedhetetlen a nyomás és a vákuum pontos szabályozása. Orvosi berendezésekben, laboratóriumi műszerekben, környezetfelügyeletben és ipari gépekben használják.
Jellemzők:
- Kompresszor membránja van az alkalmazásokhoz szükséges tömörítés vagy vákuum létrehozásához.
- Ez a DOA-P704-AA vákuumszivattyú NPT bemeneti és kimeneti csatlakozóval rendelkezik a csövek és szerelvények ipari alkalmazásokban történő csatlakoztatásához.
- Maximum 60 psi folyamatos nyomást tud generálni, és 1.9 psi nyomáson 0 cfm maximális áramlási sebességet biztosít, így biztosítva a hatékony teljesítményt.
- Ezt a Gast DOA-P704-AA kompresszort/vákuumszivattyút 70 dBA zajszintű környezetben történő használatra tervezték, ésszerű zajszintet biztosítva működés közben.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan vált ez a szivattyú kompresszor és vákuum üzemmód között?
V. A membrán mozgásának beállításával működik az üzemmódok közötti váltáshoz.
K. Mi ennek a kompresszornak/vákuumszivattyúnak a névleges teljesítménye?
V. A szivattyú névleges teljesítménye 1/8 LE. Azok az ügyfelek, akik nagyobb teljesítményű kompresszort/vákuumszivattyút keresnek, választhatnak Gast DOA-V751-FB kompresszor / vákuumszivattyú 1/3 LE névleges teljesítménnyel.
K. Hogyan telepíthetem és állíthatom be ezt a szivattyút?
A.
- Jól szellőző helyen helyezze előtérbe a biztonsági óvintézkedéseket.
- Válasszon stabil, jól szellőző helyet a szivattyú számára.
- Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a megfelelő tápegység (115V, 60 Hz) rendelkezésre áll.
- Csatlakoztassa biztonságosan a bemeneti és kimeneti csöveket.
- Fontolja meg szűrők hozzáadását a szennyeződés megelőzésére.
- Végezze el a szükséges nyomás- vagy vákuum-beállításokat.
- Indítsa el a szivattyút, és ellenőrizze az esetleges szabálytalanságokat.
- Állítsa be és tartsa be a rendszeres karbantartási ütemtervet.
- Kalibrálja a szivattyút, ha pontos szabályozásra van szükség.
- Végezzen próbaüzemet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelel az alkalmazás követelményeinek.
- A szivattyú működtetésekor mindig tartsa be a biztonsági előírásokat.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a kompresszor/vákuumszivattyú kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik az alkalmazás kompatibilitása, az áramlási sebesség, a nyomás/vákuum tartomány, az energiaszükséglet és a karbantartási igények.