Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMAS PUMPS 900-58 Vákuumszivattyú 1/15 LE 60 Hz 115V | AE2RBD 4Z792

THOMAS PUMPS 900-58 Vákuumszivattyú 1/15 LE 60 Hz 115V

Raktáron
Tétel: AE2RBD Modell: 900-58Kereszthivatkozás: 4Z792
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
€575.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszivattyú
Kompresszor típusaRekeszizom
Teljes terhelésű erősítők2
HP1/15
Hz60
Bemeneti méret1 / 4 "NPT
Max. Vákuum22.4
Teljes magasság6 15 / 16 "
Teljes hossz8 7 / 32 "
Teljes szélesség4.75 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.2075
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8414100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szabad levegő CFM @ 0 vákuum (1.30)
    • Szabad levegő CFM @ 20 Vac (0.13)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS PUMPS 900-58 Vákuumszivattyú 1/15 LE 60 Hz 115V
€575.08 /Mértékegység