Fék motorok

Szűrő

LEESON -

White Duck Washguard fékmotorok, TENV/TEFC, C előlap talppal

StílusModellRPMHázKeretTengely Dia.típusTeljes terhelésű erősítőkHPHzÁr (ÁFA nélkül)
A122193.001800TENV143TC7 / 8 "TN2.8 / 1.4160€3,512.96
B119486.001800TENV56HC5 / 8 "TN3-2.8 / 1.4160€3,152.41
A122195.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF4.6-4.8 / 2.41 1/2/150/60€4,849.16
LEESON -

Fékmotorok, háromfázisú, TEFC, C Face Less Base

StílusModellkWDesignHázCsomagolásPower FactorRPMTengely Dia.típusÁr (ÁFA nélkül)
A114158.00. 246-TENVB6618005 / 8 "TN€1,322.12
B114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF€1,438.22
C114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF€2,367.10
D122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF€3,044.10
E119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF€3,539.15
F122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF€3,949.97
G119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF€3,398.67
H122253.001.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF€4,058.55
I141309.005.6 / 7.5BTEFCF77 / 791800 / 1500-TF€6,016.85
J141308.005.60ATEFCF71.71800-TF€4,750.20
LEESON -

Fékmotorok, háromfázisú, cseppálló, C-lap nélküli alap

StílusModellPower FactorDesignKeretRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.FeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.1€1,715.52
B116766.0064 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.8€1,996.50
C114157.0065B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.4€1,589.07
D122241.0075.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.2€2,396.54
LEESON -

Fékmotorok, háromfázisú, TENV/TEFC, merev alap

StílusModellPower FactorKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMTengely Dia.FeszültségHPHzÁr (ÁFA nélkül)
A122245.0060145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 460160€2,776.61
B114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/460€1,652.67
C122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2/150/60€2,213.90
D119561.0068.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 460160€1,968.40
E122247.0075.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/60€3,521.68
F140636.0077 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/60€5,133.22
LEESON -

Fékmotorok, háromfázisú, TEFC, C felület alappal

StílusModellMotor hővédelmeHázKeretCsomagolásPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A110670.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€1,461.87
B114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "€2,207.22
C140639.00-TEFC215TCF77 / 721800 / 15001.15-€6,056.78
D110669.00-TENVC56CB6618001.155 / 8 "€1,302.90
E110671.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€1,710.33
F119563.009700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "€3,088.25
G122250.009700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "€3,522.40
H122248.009700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "€2,101.50
I122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "€3,237.66
LEESON -

C6T17DB48C általános célú motor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
114164.00AJ2QMW€1,685.19
12

Fék motorok

A fékmotorokat szállítószalagokon, szerszámgépeken, sebességcsökkentőkön, ajtókezelőkön és emelőkön használják, amelyek gyors leállítást igényelnek. Raptor Supplies olyan fékmotorok széles választékát kínálja, mint a Lesson, Baldor és a Marathon Motors. Ezek a fékmotorok fékezést kínálnak biztonsági intézkedésként, amikor hirtelen áramszünet. Leeson a fékmotorok cseppálló / teljesen zárt ventilátorral hűtött / teljesen zárt, nem szellőző burkolatokkal rendelkeznek a por, a víz és a levegőben lévő szennyeződések elleni védelem érdekében. Egyes modellek Polyrex EM kenőanyagot használnak, hogy ellenálljanak az olaj és víz szivárgásának magasabb hőmérsékleten. Ezek a motorok 1800 fordulat / perc fordulatszámon biztosítják a kerek és merev felszerelést a zökkenőmentes telepítés érdekében. Marathon a fékmotorok golyóscsapággyal vannak felszerelve, hogy alacsony a motor súrlódása és megakadályozzák a kenőanyag szivárgását. Ezek a motorok 40 ° F környezeti hőmérsékletig működtethetők, és 1101 és 1800 fordulat / perc közötti sebességet biztosítanak. Ezek a fékmotorok 1 és 3 fázisban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?