LEESON Fékmotorok, háromfázisú, TEFC, C felület alappal


A Leeson fékmotorokat szállítószalagokon, szerszámgépeken, sebességcsökkentőkön, ajtómeghajtásokon és emelőkön használják, amelyek gyors leállítást igényelnek. Biztonsági intézkedésként fékezést kínálnak hirtelen áramszünet esetén.

Szűrő
Design: B , Kötelesség: Folyamatos , Kenés: Polyrex EM , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Beépítési: Merev , fázis: 3 , Forgatás: FORDULAT
StílusModellMotor hővédelmeHázKeretCsomagolásPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
140639.00
-TEFC215TCF77 / 721800 / 15001.15-€7,483.71
B
110670.00
-TENV56CB6718001.155 / 8 "€1,791.87
C
114155.00
-TEFC56CB6518001.05 / 8 "€2,111.30
D
110669.00
-TENVC56CB6618001.155 / 8 "€1,597.06
E
110671.00
-TENV56CB7018001.155 / 8 "€2,096.79
F
122250.00
9700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "€3,403.08
G
119563.00
9700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "€3,093.99
H
122248.00
9700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "€2,575.81
I
122249.00
9700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "€3,429.03

Működési mechanizmus

  • A fékezőmotorok elektromágneses mezőt használnak a motor táplálására és fékezésére.
  • Úgy működnek, hogy egy mágneses pólusú rotort nyomnak át az alkalmazott áramon.
  • Az állórész pólusai (a rotor körül) erőt fejtenek ki a tengely elforgatásához.
  • Amikor statikus AC vagy DC áramot fecskendeznek be az egységbe, az állórész pólusai statikussá válnak és leállítják a forgórészt.

Jellemzők

  • A Leeson fékmotorok tartós acélvázszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és Polyrex EM kenéssel rendelkeznek, hogy ellenálljanak az olaj- és vízszivárgásnak akár 40 Celsius fokos hőmérsékleten.
  • Meghajtóvégű, C-Face végpajzskal rendelkeznek, merev talprögzítéssel a gyors telepítés érdekében.
  • Ezek a NEMA Design B egységek prémium B / F osztályú szigetelést kínálnak a hőmérséklet szabályozásához.
  • Ezeknek a modelleknek a fékjei hibabiztosak és rugósak a kettős feszültségű féktekercseknek köszönhetően.
  • Ezek a motorok akár 10 LE nyomatékot produkálnak 50/60 Hz-es tápellátás mellett.
  • TEFC / TENV házzal rendelkeznek, amely védelmet nyújt a por, a víz és a levegőben terjedő szennyeződések ellen.
  • Ezek a háromfázisú egységek kikapcsolás kézi kioldóval rendelkeznek a felhasználó kényelme érdekében áramkimaradás esetén. A terhelés automatikusan leáll, amikor kikapcsolják.
  • Folyamatos működést biztosítanak akár 1800 ford./perc fordulatszámon.

Szabványok és jóváhagyások

  • NEM AZ ENYÉM
  • IEC

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség az egy-, két- és háromfázisú motorok között?

  • Egyfázisú motor: Az elektromosság egyetlen vezetőn keresztül áramlik.
  • Kétfázisú motor: Az elektromosság 4 vezetékes vezetékeken (2 minden fázishoz) áramlik.
  • Háromfázisú motor: Az elektromosság 3 különálló vezetéken keresztül áramlik.

Mit jelent a B és F osztályú szigetelés?

Ezek a motorok B vagy F osztályú szigeteléssel rendelkeznek a hőmérséklet szabályozására. A B osztályú szigetelésű motorok akár 130 C-os, az F osztályú motorok pedig 105 C-os maximum hőmérsékletet képesek elviselni.

Mi a különbség a TENV és a TEFC motorok között?

A teljesen zárt, nem szellőztetett (TENV) motorokat légnyílások nélkül tervezték, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol gyakori fertőtlenítésre vagy tisztításra van szükség. A TEFC (teljesen zárt ventilátorhűtéses) motorok külső ventilátorral rendelkeznek, amely a külső levegőt keringeti a motorba.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?