LEESON 122248.00 C143T17FK30A fékmotor | AJ2RQM C143T17FK30A

LEESON 122248.00 C143T17FK30A fékmotor

Raktáron
Tétel: AJ2RQM Típus: 122248.00Kereszthivatkozás: C143T17FK30A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,101.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
KódN
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret143TC
Teljes terhelésű erősítők3.2 / 1.6
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46-33
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor68.5
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)25.1
Hajó hossza (cm)58.12
Hajószélesség (cm)26.82

Termék részletek:

    • Felváltja a Leeson - G121557.00 / C143T17FK16C
    • Hatás 100%: 85.5
    • Hatás 75%: 85.4
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: T634342
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítő: 3.6 / 1.8

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeHázKeretCsomagolásPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
LEESON 110669.00 C6T17NK1K fékmotor | AJ2QDL C6T17NK1K 110669.00-TENVC56CB6618001.155 / 8 "€1,302.90
LEESON 110670.00 C6T17NK2K fékmotor | AJ2QDM C6T17NK2K 110670.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€1,461.87
LEESON 110671.00 C6T17NK3L fékmotor | AJ2QDN C6T17NK3L 110671.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€1,710.32
LEESON 114155.00 Fékmotor, TEFC, 3/4 LE, 1725 RPM, 208 - 230/460V AC | AJ2QMM 61KM95 114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "€2,207.22
LEESON 119563.00 Fékmotor, TEFC, 1 LE, 1,760 RPM, 208 - 230/460V AC | AJ2REC 61KM97 119563.009700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "€3,088.25
LEESON 122249.00 Fékmotor, TEFC, 1 1/2 LE, 1750 RPM, 230/460V AC | AJ2RQN 61KM99 122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "€3,237.66
LEESON 122250.00 Fékmotor, TEFC, 2 LE, 1,745 RPM, 208 - 230/460V AC | AJ2RQP 61KN02 122250.009700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "€3,522.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 122248.00 C143T17FK30A fékmotor
€2,101.49 /Mértékegység