LEESON 116766.00 C6T17DC83A Fékmotor 50-60 Hertz | AJ2QVW C6T17DC83A

LEESON 116766.00 C6T17DC83A fékmotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2QVW Típus: 116766.00Kereszthivatkozás: C6T17DC83A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,996.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
KódL
DesignC
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők5.6 / 2.8
HP1 1/2/1
Hz50/60
Szigetelési osztályB
kW1.12 / .75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor64 / 62
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTD
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 004002
    • Tekercselés: T634196
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 5.9 / 2.95
    • 100% -os hatás: 78.5 / 75.5

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorDesignKeretRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.FeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr
LEESON 114157.00 C6T17DC55C fékmotor | AJ2QMP C6T17DC55C 114157.0065B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.4€1,589.07
LEESON 114166.00 C6T17DC54C fékmotor | AJ2QMY C6T17DC54C 114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.1€1,715.51
LEESON 122241.00 C145T17DC50A fékmotor | AJ2RQG C145T17DC50A 122241.0075.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.2€2,396.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 116766.00 C6T17DC83A fékmotor 50-60 Hertz
€1,996.50 /Mértékegység