LEESON Fékmotorok, háromfázisú, cseppálló, C-lap nélküli alap


A Leeson fékmotorokat szállítószalagokhoz, szerszámgépekhez, sebességcsökkentőkhöz, ajtómeghajtásokhoz és emelőkhöz használják, amelyek gyors leállítást igényelnek. Biztonsági intézkedésként fékezést kínálnak hirtelen áramszünet esetén.

Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: DP , Kenés: Polyrex EM , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Beépítési: Round , Csomagolás: B , fázis: 3 , Forgatás: FORDULAT , Típus: TD
StílusModellPower FactorDesignKeretRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.FeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
114166.00
58B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.1€1,715.52
B
116766.00
64 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.8€1,996.50
C
114157.00
65B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.4€1,589.07
D
122241.00
75.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.2€2,396.54

Működési mechanizmus

  • A fékezőmotorok elektromágneses mezőt használnak a motor táplálására és fékezésére.
  • Úgy működnek, hogy egy mágneses pólusú rotort nyomnak át az alkalmazott áramon.
  • Az állórész pólusai (a rotor körül) erőt fejtenek ki a tengely elforgatásához.
  • Amikor statikus AC vagy DC áramot fecskendeznek be az egységbe, az állórész pólusai statikussá válnak és leállítják a forgórészt.

Jellemzők

  • A Leeson fékmotorok hajtóoldali, C-felületű végpajzsgal rendelkeznek a gyors telepítés érdekében.
  • Cseppálló burkolattal rendelkeznek, amely védelmet nyújt a por, a víz és a levegőben terjedő szennyeződések ellen.
  • Ezek a NEMA B / C egységek prémium B / F osztályú szigetelést kínálnak a hőmérséklet szabályozásához.
  • Ezeknek a modelleknek a fékjei hibabiztosak és rugósak a kettős feszültségű féktekercseknek köszönhetően.
  • Tartós acél vázszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és Polyrex EM kenéssel rendelkeznek, hogy ellenálljanak az olaj- és vízszivárgásnak akár 40 Celsius fokos hőmérsékleten is.
  • Ezek a háromfázisú egységek kézi kioldóval rendelkeznek a felhasználó kényelme érdekében áramkimaradás esetén. A terhelés automatikusan leáll, ha az áramellátás megszűnik.
  • Folyamatos működést biztosítanak akár 1800 ford./perc fordulatszámon.
  • Ezek a motorok akár 3 LE nyomatékot produkálnak 60 Hz-es tápegység mellett.

Szabványok és jóváhagyások

  • NEM AZ ENYÉM
  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség az egy-, két- és háromfázisú motorok között?

  • Egyfázisú motor: Az elektromosság egyetlen vezetőn keresztül áramlik.
  • Kétfázisú motor: Az elektromosság 4 vezetékes vezetékeken (2 minden fázishoz) áramlik.
  • Háromfázisú motor: Az elektromosság 3 különálló vezetéken keresztül áramlik.

Mit jelent a B és F osztályú szigetelés?

Ezek a motorok B vagy F osztályú szigeteléssel rendelkeznek a hőmérséklet szabályozására. A B osztályú szigetelésű motorok akár 130 C-os, az F osztályú motorok pedig 105 C-os maximum hőmérsékletet képesek elviselni.

Mi a célja a tengelynek a motorban?

A tengely egy hengeres alkatrész, amely a házból és a motorból extrudál. A motor energiáját végfelhasználói alkalmazásokká alakítja át.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?