LEESON 119486.00 C6T17VK68B Mosómotor | AJ2RCZ 48ZF13 / C6T17VK68B

LEESON 119486.00 C6T17VK68B Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2RCZ Típus: 119486.00Kereszthivatkozás: 48ZF13 / C6T17VK68B

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,152.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56HC
Teljes terhelésű erősítők3-2.8 / 1.4
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor77.7
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTN
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – 116469.00 / C6T17VK27B
    • Hatás 100%: 85.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081341
    • Tekercselés: T634471
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítők: 3.4-3.2 / 1.6

Termékváltozatok

TermékekModellRPMHázKeretTengely Dia.típusTeljes terhelésű erősítőkHPHzÁr
LEESON 122193.00 C143T17VK11B Mosómotor | AJ2RPH 48ZF12 / C143T17VK11B 122193.001800TENV143TC7 / 8 "TN2.8 / 1.4160€3,512.97
LEESON 122195.00 C145T17WK55A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RPK 48ZF14 / C145T17WK55A 122195.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF4.6-4.8 / 2.41 1/2/150/60€4,849.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119486.00 C6T17VK68B Mosómotor
€3,152.41 /Mértékegység