LEESON Fékmotorok, háromfázisú, TEFC, C Face Less Base


A Leeson fékmotorok fékezést kínálnak biztonsági intézkedésként, ha hirtelen áramszünet. Szállítószalagokon, szerszámgépeken, sebességcsökkentőkön, ajtómeghajtásokon és emelőkön használják, amelyek gyors leállítást igényelnek.

Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Kenés: Polyrex EM , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Motor hővédelem: 9700K46 , Beépítési: Round , fázis: 3 , Forgatás: FORDULAT , Szolgáltatási tényező: 1.15
StílusModellkWDesignHázCsomagolásPower FactorRPMTengely Dia.típusÁr (ÁFA nélkül)
A
114158.00
. 246-TENVB6618005 / 8 "TN€1,620.60
B
114159.00
0.37BTEFCB6318005 / 8 "TF€1,762.69
C
114160.00
0.56BTEFCB6518005 / 8 "TF€2,068.56
D
119564.00
0.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF€2,489.23
E
122251.00
0.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF€3,072.66
F
122252.00
1.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF€2,812.03
G
119565.00
1.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF€3,498.56
H
122253.00
1.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF€2,889.21
I
141309.00
5.6 / 7.5BTEFCF77 / 791800 / 1500-TF€7,434.78
J
141308.00
5.60ATEFCF71.71800-TF€5,869.71

Működési mechanizmus

  • A fékezőmotorok elektromágneses mezőt használnak a motor táplálására és fékezésére.
  • Úgy működnek, hogy egy mágneses pólusú rotort nyomnak át az alkalmazott áramon.
  • Az állórész pólusai (a rotor körül) erőt fejtenek ki a tengely elforgatásához.
  • Amikor statikus AC vagy DC áramot fecskendeznek be az egységbe, az állórész pólusai statikussá válnak és leállítják a forgórészt.

Jellemzők

  • A Leeson fékmotorok TEFC / TENV házzal rendelkeznek, amely védelmet nyújt a por, a víz és a levegőben terjedő szennyeződések ellen.
  • Meghajtóvégű, C-felületű végpajzsuk van, kevesebb alappal a gyors telepítés érdekében.
  • Ezek a NEMA Design A, B vagy C egységek prémium B / F osztályú szigetelést kínálnak a hőmérséklet szabályozásához.
  • Ezeknek a modelleknek a fékjei hibabiztosak és rugósak a kettős feszültségű féktekercseknek köszönhetően.
  • Tartós acél vázszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és Polyrex EM kenéssel rendelkeznek, hogy ellenálljanak az olaj- és vízszivárgásnak akár 40 Celsius fokos hőmérsékleten is.
  • Ezek a háromfázisú egységek kézi kioldóval rendelkeznek a felhasználó kényelme érdekében áramkimaradás esetén. A terhelés automatikusan leáll, ha az áramellátás megszűnik.
  • Folyamatos működést biztosítanak akár 1800 ford./perc fordulatszámon.
  • Ezek az IP43-as motorok akár 10 LE nyomatékot produkálnak 50/60 Hz-es tápegység mellett.

Szabványok és jóváhagyások

  • NEM AZ ENYÉM
  • IEC

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a TENV és a TEFC motorok között?

A teljesen zárt, nem szellőztetett (TENV) motorokat légnyílások nélkül tervezték, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol gyakori fertőtlenítésre vagy tisztításra van szükség. A TEFC (teljesen zárt ventilátorhűtéses) motorok külső ventilátorral rendelkeznek, amely a külső levegőt keringeti a motorba.

Mi a különbség az egy-, két- és háromfázisú motorok között?

  • Egyfázisú motor: Az elektromosság egyetlen vezetőn keresztül áramlik.
  • Kétfázisú motor: Az elektromosság 4 vezetékes vezetékeken (2 minden fázishoz) áramlik.
  • Háromfázisú motor: Az elektromosság 3 különálló vezetéken keresztül áramlik.

Mit jelent a B és F osztályú szigetelés?

Ezek a motorok B vagy F osztályú szigeteléssel rendelkeznek a hőmérséklet szabályozására. A B osztályú szigetelésű motorok akár 130 C-os, az F osztályú motorok pedig 105 C-os maximum hőmérsékletet képesek elviselni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?