LEESON Fékmotorok, háromfázisú, TENV/TEFC, merev alap


A Leeson fékmotorok ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek megkövetelik a meghajtott terhelés azonnali leállítását. Ezek a motorok alkalmasak transzfergépekhez, elektromos teherautókhoz, csomagológépekhez és emelő- és szállítóberendezésekhez. A Leeson cseppállót is kínál fékmotorok amelyek alkalmasak alacsony szellőzési körülményekre, amelyek maximális légáramlást igényelnek a motoron belül....Olvass tovább

Szűrő
Design: B , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: TEFC , Kenés: Polyrex EM , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Motor hővédelem: 9700K46 , Beépítési: Merev , fázis: 3 , Forgatás: FORDULAT , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Típus: TF
StílusModellPower FactorKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMTengely Dia.FeszültségHPHzÁr (ÁFA nélkül)
A
122245.00
60145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 460160€3,403.99
ajánlatkérés
B
114147.00
65562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/460€2,026.22
C
122246.00
67.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2/150/60€2,714.16
D
119561.00
68.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 460160€2,413.00
E
122247.00
75.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/60€3,693.25
F
140636.00
77 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/60€6,343.10

Jellemzők

  • Ezek a motorok egy teljesen zárt ventilátorhűtésű házzal rendelkeznek, amely megvédi a magas nedvességtartalmú környezetből származó tekercskárosodást.
  • Hengerelt acélszerkezettel rendelkeznek a magas szerkezeti integritás érdekében.
  • Ezek a fékmotorok megfordítható forgást is kínálnak a jó hozzáférhetőség érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell beállítani a Leeson fékmotorokat?

Ezekben a motorokban csavarok vannak. A motor fékje metrikus kulccsal állítható. A kulcs a fékeket beállító üreges csavarok lazítására vagy rögzítésére szolgál.

Hogyan szereljük be a Leeson fékmotorokat?

Ezek a motorok lábra szerelhető szerelvénnyel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a motor szilárd felületre történő rögzítését/szerelését. Ezek a motorok reteszelt tengellyel rendelkeznek, amellyel a terhelési csatlakozóhoz kulccsal csatlakoztathatók.

A Leeson brakemotors fékei bolondbiztosak?

Igen, ezek a motorok kettős feszültségű féktekerccsel rendelkeznek. Ezek a fékek hibabiztos pozitív megállást biztosítanak. A terhelés automatikusan leáll, ha a tápfeszültséget lekapcsolják vagy kikapcsolják.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?