LEESON 122241.00 C145T17DC50A fékmotor | AJ2RQG C145T17DC50A

LEESON 122241.00 C145T17DC50A fékmotor

Raktáron
Tétel: AJ2RQG Típus: 122241.00Kereszthivatkozás: C145T17DC50A

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,938.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők5.8 / 3.2
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.49
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor75.6
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTD
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – 120373.00 / C145T17DC17G
    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: T634340
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítő: 6.4 / 3.2

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorDesignKeretRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.FeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr
LEESON 114157.00 C6T17DC55C fékmotor | AJ2QMP C6T17DC55C 114157.0065B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.4€1,948.09
LEESON 114166.00 C6T17DC54C fékmotor | AJ2QMY C6T17DC54C 114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.1€2,103.39
LEESON 116766.00 C6T17DC83A Fékmotor 50-60 Hertz | AJ2QVW C6T17DC83A 116766.0064 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.8€2,447.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 122241.00 C145T17DC50A fékmotor
€2,938.16 /Mértékegység