LEESON 122247.00 Fékmotor, TEFC, 2 LE, 1,745 RPM, 208 - 230/460V AC | AJ2RQL 61KM92

LEESON 122247.00 fékmotor, TEFC, 2 LE, 1,745 RPM, 208 - 230/460 V AC

Raktáron
Tétel: AJ2RQL Típus: 122247.00Kereszthivatkozás: 61KM92

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,521.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145
Teljes terhelésű erősítők6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.49 / 1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor75.6
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)57.79
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - G120330.00
    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: T634340
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítők: 6.7-6.4 / 3.2

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMTengely Dia.FeszültségHPHzÁr
LEESON 114147.00 C6T17FB79E Fékmotor | AJ2QMH C6T17FB79E 114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/460€1,652.67
LEESON 119561.00 C6T17FB194A Fékmotor | AJ2REB C6T17FB194A 119561.0068.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 460160€1,968.40
LEESON 122245.00 C145T11FB22A fékmotor | AJ2RQJ C145T11FB22A 122245.0060145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 460160€2,776.61
LEESON 122246.00 C145T17FB104A Fékmotor 50-60 Hertz | AJ2RQK C145T17FB104A 122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2/150/60€2,213.90
LEESON 140636.00 C215T17FB33A fékmotor 50-60 Hertz | AJ2RZF C215T17FB33A 140636.0077 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/60€5,133.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 122247.00 fékmotor, TEFC, 2 LE, 1,745 RPM, 208 - 230/460 V AC
€3,521.68 /Mértékegység