LEESON 141309.00 C215T17FC11A Fékmotor 50-60 Hertz | AJ2TCE C215T17FC11A

LEESON 141309.00 C215T17FC11A fékmotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2TCE Típus: 141309.00Kereszthivatkozás: C215T17FC11A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,016.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
KódH
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret215TC
Teljes terhelésű erősítők28.8-26.8 / 13.4
HP10/7 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW5.6 / 7.5
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor77 / 79
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.75
Hajó magassága (cm)31.17
Hajó hossza (cm)87.93
Hajószélesség (cm)38.1

Termék részletek:

    • Helyettesíti a Leesont - 140637.00 / C215T17FC8B
    • Hatás 100%: 91.7
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6207
    • Névtábla: 081299
    • Tekercselés: T9497
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítők: 35.2-32.4 / 16.2

Termékváltozatok

TermékekModellkWDesignHázCsomagolásPower FactorRPMTengely Dia.típusÁr
LEESON 114158.00 C6T17NC194D fékmotor | AJ2QMQ C6T17NC194D 114158.00. 246-TENVB6618005 / 8 "TN€1,322.12
LEESON 114159.00 C6T17FC111F fékmotor | AJ2QMR C6T17FC111F 114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF€1,438.23
LEESON 114160.00 C6T17FC112F fékmotor | AJ2QMT C6T17FC112F 114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF€2,367.10
LEESON 119564.00 C6T17FC249A fékmotor | AJ2RED C6T17FC249A 119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF€3,539.15
LEESON 119565.00 Fékmotor, TEFC, 1 1/2 LE, 1750 RPM, 208 - 230/460V AC | AJ2REE 61KN06 119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF€3,398.67
LEESON 122251.00 Fékmotor, TEFC, 1 LE, 1,760 RPM, 208 - 230/460V AC | AJ2RQQ 61KN05 122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF€3,044.11
LEESON 122252.00 C145T17FC127A fékmotor | AJ2RQR C145T17FC127A 122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF€3,949.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 141309.00 C215T17FC11A fékmotor 50-60 Hertz
€6,016.86 /Mértékegység