LEESON 119561.00 C6T17FB194A Fékmotor | AJ2REB C6T17FB194A

LEESON 119561.00 C6T17FB194A fékmotor

Raktáron
Tétel: AJ2REB Típus: 119561.00Kereszthivatkozás: C6T17FB194A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,968.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
KódN
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelésű erősítők3.2 / 1.6
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor68.5
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – 114146.00 / C6T17FB80E
    • Hatás 100%: 85.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: T634342
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítő: 3.6 / 1.8

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMTengely Dia.FeszültségHPHzÁr
LEESON 114147.00 C6T17FB79E Fékmotor | AJ2QMH C6T17FB79E 114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/460€1,652.67
LEESON 122245.00 C145T11FB22A fékmotor | AJ2RQJ C145T11FB22A 122245.0060145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 460160€2,776.61
LEESON 122246.00 C145T17FB104A Fékmotor 50-60 Hertz | AJ2RQK C145T17FB104A 122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2/150/60€2,213.90
LEESON 122247.00 Fékmotor, TEFC, 2 LE, 1,745 RPM, 208 - 230/460V AC | AJ2RQL 61KM92 122247.0075.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/60€3,521.68
LEESON 140636.00 C215T17FB33A fékmotor 50-60 Hertz | AJ2RZF C215T17FB33A 140636.0077 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/60€5,133.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119561.00 C6T17FB194A fékmotor
€1,968.40 /Mértékegység