LEESON 114158.00 C6T17NC194D fékmotor | AJ2QMQ C6T17NC194D

LEESON 114158.00 C6T17NC194D fékmotor

Raktáron
Tétel: AJ2QMQ Típus: 114158.00Kereszthivatkozás: C6T17NC194D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,322.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
KódL
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők1.4-1.3 / .65
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 246
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor66
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTN
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 72
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 004002
    • Tekercselés: T634241
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 1.5 /, 75

Termékváltozatok

TermékekModellkWDesignHázCsomagolásPower FactorRPMTengely Dia.típusÁr
LEESON 114159.00 C6T17FC111F fékmotor | AJ2QMR C6T17FC111F 114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF€1,438.23
LEESON 114160.00 C6T17FC112F fékmotor | AJ2QMT C6T17FC112F 114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF€2,367.10
LEESON 119564.00 C6T17FC249A fékmotor | AJ2RED C6T17FC249A 119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF€3,539.15
LEESON 119565.00 Fékmotor, TEFC, 1 1/2 LE, 1750 RPM, 208 - 230/460V AC | AJ2REE 61KN06 119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF€3,398.67
LEESON 122251.00 Fékmotor, TEFC, 1 LE, 1,760 RPM, 208 - 230/460V AC | AJ2RQQ 61KN05 122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF€3,044.11
LEESON 122252.00 C145T17FC127A fékmotor | AJ2RQR C145T17FC127A 122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF€3,949.97
LEESON 122253.00 C145T17FC126A fékmotor | AJ2RQT C145T17FC126A 122253.001.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF€4,058.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 114158.00 C6T17NC194D fékmotor
€1,322.12 /Mértékegység