LEESON 140639.00 C215T17FK47A fékmotor 50-60 Hertz | AJ2RZH C215T17FK47A

LEESON 140639.00 C215T17FK47A fékmotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RZH Típus: 140639.00Kereszthivatkozás: C215T17FK47A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,056.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
KódH
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret215TC
Teljes terhelésű erősítők26.8 / 13.4
HP10/7 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW7.50 / 5.60
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor77 / 72
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 106.2
Hajó magassága (cm)31.17
Hajó hossza (cm)87.93
Hajószélesség (cm)38.1

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – G140639.00 / C215T17FK47A
    • Hatás 100%: 91.7
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6207
    • Névtábla: 081284
    • Tekercselés: T9497
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 30 / 15

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeHázKeretCsomagolásPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
LEESON 110669.00 C6T17NK1K fékmotor | AJ2QDL C6T17NK1K 110669.00-TENVC56CB6618001.155 / 8 "€1,302.90
LEESON 110670.00 C6T17NK2K fékmotor | AJ2QDM C6T17NK2K 110670.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€1,461.87
LEESON 110671.00 C6T17NK3L fékmotor | AJ2QDN C6T17NK3L 110671.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€1,710.32
LEESON 114155.00 Fékmotor, TEFC, 3/4 LE, 1725 RPM, 208 - 230/460V AC | AJ2QMM 61KM95 114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "€2,207.22
LEESON 119563.00 Fékmotor, TEFC, 1 LE, 1,760 RPM, 208 - 230/460V AC | AJ2REC 61KM97 119563.009700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "€3,088.25
LEESON 122248.00 C143T17FK30A fékmotor | AJ2RQM C143T17FK30A 122248.009700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "€2,101.49
LEESON 122249.00 Fékmotor, TEFC, 1 1/2 LE, 1750 RPM, 230/460V AC | AJ2RQN 61KM99 122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "€3,237.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 140639.00 C215T17FK47A fékmotor 50-60 Hertz
€6,056.79 /Mértékegység