LEESON 140636.00 C215T17FB33A fékmotor 50-60 Hertz | AJ2RZF C215T17FB33A

LEESON 140636.00 C215T17FB33A fékmotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RZF Típus: 140636.00Kereszthivatkozás: C215T17FB33A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,133.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
KódH
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret215T
Teljes terhelésű erősítők28.8-26.8 / 13.4
HP10/7 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW7.50 / 5.60
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor77 / 79
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 116.55
Hajó magassága (cm)31.17
Hajó hossza (cm)87.93
Hajószélesség (cm)38.1

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – G140636.00 / C215T17FB33A
    • Hatás 100%: 91.7
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6207
    • Névtábla: 081284
    • Tekercselés: T9497
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítők: 35.2-32.4 / 16.2

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMTengely Dia.FeszültségHPHzÁr
LEESON 114147.00 C6T17FB79E Fékmotor | AJ2QMH C6T17FB79E 114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/460€1,652.67
LEESON 119561.00 C6T17FB194A Fékmotor | AJ2REB C6T17FB194A 119561.0068.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 460160€1,968.40
LEESON 122245.00 C145T11FB22A fékmotor | AJ2RQJ C145T11FB22A 122245.0060145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 460160€2,776.61
LEESON 122246.00 C145T17FB104A Fékmotor 50-60 Hertz | AJ2RQK C145T17FB104A 122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2/150/60€2,213.90
LEESON 122247.00 Fékmotor, TEFC, 2 LE, 1,745 RPM, 208 - 230/460V AC | AJ2RQL 61KM92 122247.0075.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/60€3,521.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 140636.00 C215T17FB33A fékmotor 50-60 Hertz
€5,133.22 /Mértékegység