VESTIL Pad- és Padlómérlegek

Tartalmaz mérleget, emelvény és padlómérleget, amelyek képesek akár 20000 font teher mérésére. Elérhető analóg és digitális változatban is. Egyes modellek lehajtható rámpákkal vannak felszerelve raklapkocsik, babakocsik vagy szekerek kerekezéséhez

Szűrő

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AMÉRLEG-LT-44-10K48 "48 "€15,443.39
AMÉRLEG-LT-44-5K48 "48 "€15,443.39
AMÉRLEG-LT-55-10K60 "60 "€16,805.04
AMÉRLEG-LT-55-5K60 "60 "€16,805.04
VESTIL -

Nagy teherbírású háztartási padlómérlegek

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AMÉRLEG-SC20-44-20K48 "48 "€11,564.35
BMÉRLEG-SC20-55-20K60 "60 "€13,987.95
VESTIL -

BS sorozatú asztali mérlegek

A Vestil BS sorozatú asztali mérlegek professzionális minőségű digitális mérlegek, amelyek pontos leolvasást biztosítanak a szállítási dokkokban, a szabadtéri piacokon és az élelmiszer -feldolgozó iparban. A mérlegek 304 rozsdamentes acélból készültek, ellenállnak 1000 lb -ig terjedő terhelésnek és IP65 besorolásúak, hogy megvédjék a port és a vizet. Állítható dőlésszögű LCD-kijelzővel rendelkeznek, hogy kényelmes szögből nézzék a leolvasott értékeket, és 4 állítható lábbal, hogy stabil működést biztosítsanak egyenetlen felületeken. A kiválasztott modellek golyóátadó platformmal rendelkeznek az anyagok könnyű berakásához. Válasszon a matrica / matrica és a polisztirol változatok széles választékából Raptor Supplies.

StílusModellPlatform szélességTerhelhetőségTeljes magasságOlvashatóságTeljes hosszTeljes szélességA platform magasságaPeronhosszÁr (ÁFA nélkül)
ABS-915-1212-10012 "100 lbs.17 "0.2 lbs.16 "12 "4"12 "€892.12
ajánlatkérés
BBS-915-1214-15012 "2500 lbs.17 "0.2 lbs.18 "14 "-14 "€971.79
ajánlatkérés
CBS-915-1616-30016 "300 lbs.26 "0.5 lbs.20 "16 "4 1 / 4 "16 "€1,129.57
ajánlatkérés
DBS-915-1620-40016 "400 lbs.26 "0.5 lbs.24 "16 "4 1 / 4 "20 "€1,257.63
ajánlatkérés
EBS-915-1818-40018 "400 lbs.26 "0.5 lbs.22 "18 "-18 "€1,257.63
ajánlatkérés
FBS-915-1824-50018 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "18 "-24 "€1,365.07
ajánlatkérés
GBS-915-2020-50020 "500 lbs.33 "0.1 lbs.24 "20 "-20 "€1,365.07
ajánlatkérés
HBS-915RT-2424-100024 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "€6,074.05
ajánlatkérés
IBS-915-2424-50024 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "24 "-24 "€1,572.93
ajánlatkérés
JBS-915BT-2424-100024 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "€2,570.94
ajánlatkérés
KBS-915-2424-100024 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "5 1 / 2 "24 "€1,678.56
ajánlatkérés
StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AMÉRLEG-STS-44-10K48 "48 "€14,582.36
AMÉRLEG-STS-44-5K48 "48 "€14,343.23
AMÉRLEG-STS-55-10K60 "60 "€15,181.69
AMÉRLEG-STS-55-5K60 "60 "€14,883.88
VESTIL -

Alkatrész mérlegek

StílusModellÁramforrásTerhelhetőségAnyagFelbontásMérlegedény anyagaFeszültségTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
ACDSC-30-30 lbs.---115V--€862.67
BPTDSC-66Akkumulátor és csatlakozó66 lbs.Műanyag0.02 lbs.Műanyag115V AC4 5 / 8 "11 1 / 2 "€672.12
CBDSC-26Csatlakoztassa26 lbs.Alumínium0.004 lbs.Rozsdamentes acél115V AC4 1 / 2 "10 "€419.17
VESTIL -

SCALE sorozatú elektronikus digitális padlómérlegek

StílusModellosztásokTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
AMÉRLEG-S-CFT-55-5K1/2 font.5000 lbs.60 "60 "60 "60 "€5,183.43
BMÉRLEG-S-CFT-44-5K1/2 font.5000 lbs.48 "48 "48 "48 "€4,753.75
CMÉRLEG-S-CFT-44-10K2 lbs.10000 lbs.48 "48 "48 "48 "€5,041.41
DMÉRLEG-S-CFT-55-10K2 lbs.10000 lbs.60 "60 "60 "60 "€5,469.43
VESTIL -

BS sorozatú hordozható asztali mérlegek

StílusModellIP besorolásAnyagTeljes szélességPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
ABS-915BW-1824-500IP65Acél18 "18 "€1,836.22
ajánlatkérés
BBS-915SSBW-2424-500IP67, kerekek és korlátRozsdamentes acél24 "24 "€3,381.61
ajánlatkérés
StílusModellPlatform szélességszínekTerhelhetőségOlvashatóságTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességA platform magasságaÁr (ÁFA nélkül)
ABS-915SS-EPD-Piros, fekete, ezüst---1"6"-€3,043.77
ajánlatkérés
ABS-915SS-1212-10012 "Ezüst100 lbs.0.2 lbs.17 "16 "12 "4"€1,573.09
ajánlatkérés
ABS-915SS-1214-15012 "Ezüst2500 lbs.0.2 lbs.17 "18 "14 "-€1,728.83
ajánlatkérés
ABS-915SS-1616-30016 "Ezüst300 lbs.0.5 lbs.26 "20 "16 "4 1 / 4 "€1,993.97
ajánlatkérés
ABS-915SS-1620-40016 "Ezüst400 lbs.0.5 lbs.26 "24 "16 "4 1 / 4 "€2,177.66
ajánlatkérés
ABS-915SS-1818-40018 "Ezüst400 lbs.0.5 lbs.26 "22 "18 "4 1 / 4 "€2,177.66
ajánlatkérés
ABS-915SS-1824-50018 "Ezüst500 lbs.0.1 lbs.33 "28 "18 "5 1 / 2 "€2,333.42
ajánlatkérés
ABS-915SS-2020-50020 "Ezüst500 lbs.0.1 lbs.33 "24 "20 "-€2,333.42
ajánlatkérés
ABS-915SS-2424-50024 "Ezüst500 lbs.0.1 lbs.33 "28 "24 "-€2,570.94
ajánlatkérés
ABS-915SS-2424-100024 "Ezüst1000 lbs.0.2 lbs.33 "28 "24 "-€2,624.58
ajánlatkérés
VESTIL -

SSDSC sorozatú alkatrészmérlegek

StílusModellTerhelhetőségFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
ASSDSC-66.6 lbs.0.002 lbs.€763.99
BSSDSC-1313 lbs.0.005 lbs.€763.99
CSSDSC-6666 lbs.0.02 lbs.€763.99
VESTIL -

VPFS sorozatú hordozható padlómérlegek

StílusModellHasználati magasságbanTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
AVPFS-3B39 1/2 láb.3000 lbs.78 3 / 4 "60 "78 3 / 4 "47 3 / 4 "-
ajánlatkérés
BVPFS-3C59 ft.3000 font. , 750 font.98 1 / 2 "71 "98 1 / 2 "59 "€7,068.37
ajánlatkérés
VESTIL -

SCALE sorozatú alacsony profilú mérlegek és rámpák

StílusModellTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AMÉRLEG-LP-44-5K5000 lbs.78 "78 "€15,353.39
ajánlatkérés
BMÉRLEG-LP-44-10K10000 lbs.78 "78 "€15,353.28
ajánlatkérés
CMÉRLEG-LP-44-20K20000 lbs.150 "150 "€30,301.17
ajánlatkérés
VESTIL -

VLPFS sorozatú alacsony profilú padlómérlegek

StílusModellPlatform szélességIndexelési pontosságTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességA platform magasságaPeronhosszÁr (ÁFA nélkül)
AVLPFS-236 "0.5 lbs.2000 lbs.4"36 "36 "4"36 "€2,894.85
BVLPFS-4B47 "1 lbs.4000 lbs.4"60 "60 "4"55 "€3,761.12
CVLPFS-4A47 "1 lbs.4000 lbs.4"48 "48 "4"55 "€3,151.23
DVLPFS-2096 "1 lbs.20000 lbs.6 3 / 4 "120 "96 "6 3 / 4 "120 "-
ajánlatkérés
VESTIL -

Nagy teherbírású U alakú platformmérleg, 6000 Lb. Kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VPU-6AG8BYL€2,768.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?