VESTIL VPFS-3B hordozható gyémántlemez mérleg, 78 hossz x 60 szélesség x 2 magasság | AG8BWX

VESTIL VPFS-3B Portable Diamond Plate Scale, 78 Length x 60 Width x 2 Height

Cikkszám: AG8BWX Model: VPFS-3B
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Elemek mellékelveNem
AkkumulátorNem
Az akkumulátorra vonatkozó követelmények(6) AA
Kapacitás3,000 lbs.
Caster Dia.8"
Görgő szélessége2"
színekKék, ezüst
Vezetékhossz8 ft.
Kijelző magassága53 1 / 2 "
Kijelző magassága a talajtól53 1 / 2 "
Kijelző hossza6"
Kijelző képernyő hossza6"
Kijelző szélessége2"
Magasság2.375 "
Használati magasságban39 1/2 láb.
TartalmazzaAC kábel
Indexelési pontosság1.1 lbs.
Hossz78.75 "
Terhelhetőség3000 lbs.
AnyagAcél
intézkedésekFont, uncia, kilogramm, gramm
MértékegységekMINDEN EGYES
Mobilitási lehetőségHordozható
Szenzorok száma4
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság2 3 / 8 "
Teljes hossz78 3 / 4 "
Teljes szélesség60 "
Fázis1
Peronhossz78 3 / 4 "
Platform szélesség47 3 / 4 "
Feszültség115V AC
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 207
Hajó magassága (cm)6.03
Hajó hossza (cm)200.03
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód8423820010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHasználati magasságbanTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL VPFS-3C hordozható gyémántlemez mérleg, 98 hossz x 71 szélesség x 2 magasság | AG8BWY VPFS-3C59 ft.3000 font. , 750 font.98 1 / 2 "71 "98 1 / 2 "59 "€5,841.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VPFS-3B Portable Diamond Plate Scale, 78 Length x 60 Width x 2 Height