VESTIL SSDSC sorozatú alkatrészmérlegek


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Ezüst , Kijelző típusa: Beépített , Anyaga: Rozsdamentes acél , Teljes magasság: 4 3 / 8 " , Teljes hossz: 11 1 / 4 " , Teljes szélesség: 9 1 / 4 " , fázis: 1 , Platform hossza: 9" , Platform szélessége: 7 1 / 2 " , Áramforrás: Csatlakoztassa , Mérlegedény anyaga: Rozsdamentes acél , Feszültség: 115V AC
StílusModellTerhelhetőségFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A
SSDSC-6
6.6 lbs.0.002 lbs.€763.99
B
SSDSC-13
13 lbs.0.005 lbs.€763.99
C
SSDSC-66
66 lbs.0.02 lbs.€763.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?