VESTIL VPFS-3C hordozható gyémánt lemezmérleg, 98 hossz x 71 szélesség x 2 magasság

Tétel: AG8BWY Modell: VPFS-3C
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,068.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Az akkumulátorra vonatkozó követelmények(6) AA
Kapacitás3,000 lbs.
Caster Dia.8"
Görgő szélessége2"
színekKék, ezüst
Vezetékhossz8 ft.
Kijelző magassága53 1 / 2 "
Kijelző magassága a talajtól53 1 / 2 "
Kijelző hossza6"
Kijelző képernyő hossza6"
Kijelző szélessége2"
Magasság2.375 "
Használati magasságban59 ft.
TartalmazzaAC kábel
Indexelési pontosság1.1 lbs.
Hossz98.5 "
Terhelhetőség750 lbs.
Terhelhetőség3000 font. , 750 font.
AnyagAcél
intézkedésekFont, uncia, kilogramm, gramm
MértékegységekMINDEN EGYES
Mobilitási lehetőségHordozható
Szenzorok száma4
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság2 3 / 8 "
Teljes hossz98 1 / 2 "
Teljes szélesség71 "
Fázis1
Peronhossz98 1 / 2 "
Platform szélesség59 "
Feszültség115V AC
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"
Szélesség71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 322.2
Hajó magassága (cm)6.03
Hajó hossza (cm)250.19
Hajószélesség (cm)180.34
HS-kód8423820010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHasználati magasságbanTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL VPFS-3B hordozható gyémántlemez mérleg, 78 hossz x 60 szélesség x 2 magasság | AG8BWX VPFS-3B39 1/2 láb.3000 lbs.78 3 / 4 "60 "78 3 / 4 "47 3 / 4 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VPFS-3C hordozható gyémánt lemezmérleg, 98 hossz x 71 szélesség x 2 magasság
€7,068.37 /Mértékegység