VESTIL VLPFS-20 alacsony profilú padlómérleg, 20000 Lb. Kapacitás, 120 hossz x 96 szélesség

Tétel: AG8BTB Modell: VLPFS-20
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Elemek mellékelveNem
AkkumulátorNem
Az akkumulátorra vonatkozó követelmények(6) AA
Kapacitás20,000 lbs.
színekFekete
Kommunikációs portKétirányú RS232
Számjegyek megjelenítése6
Kijelző magassága45 "
Kijelző magassága a talajtól36–45 ”
Kijelző hossza6"
Kijelző képernyő hossza6"
Megjelenítési szegmens7
Kijelző szélessége2"
Magasság6.75 "
TartalmazzaAC kábel
Indexelési pontosság1 lbs.
Hossz120 "
Terhelhetőség20000 lbs.
AnyagAcél
intézkedésekFont, kilogramm
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság6 3 / 4 "
Teljes hossz120 "
Teljes szélesség96 "
Túlterhelésvédelem150%-os kapacitás
Fázis1
A platform magassága6 3 / 4 "
Peronhossz120 "
Platform szélesség96 "
Feszültség115V AC
Szélesség96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 990
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)243.84
HS-kód8423820010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességIndexelési pontosságTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességA platform magasságaPeronhosszÁr
VESTIL VLPFS-2 alacsony profilú padlómérleg, 2000 Lb. Kapacitás, 36 hossz x 36 szélesség | AG8BTA VLPFS-236 "0.5 lbs.2000 lbs.4"36 "36 "4"36 "€2,894.84
VESTIL VLPFS-4A alacsony profilú padlómérleg, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hossz x 48 szélesség | AG8BTC VLPFS-4A47 "1 lbs.4000 lbs.4"48 "48 "4"55 "€3,151.23
VESTIL VLPFS-4B alacsony profilú padlómérleg, 4000 Lb. Kapacitás 60 hossz x 60 szélesség | AG8BTD VLPFS-4B47 "1 lbs.4000 lbs.4"60 "60 "4"55 "€3,761.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VLPFS-20 alacsony profilú padlómérleg, 20000 Lb. Kapacitás, 120 hossz x 96 szélesség