VESTIL BS sorozatú hordozható asztali mérlegek


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Ezüst , Kijelző hossza: 1" , Kijelző típusa: LCD , Fokozat: Grade 304 , Terhelhetőség: 500 lbs. , NEMA minősítés: NEMA 4x/IP68 , Teljes magasság: 33 " , Teljes hossz: 28 " , Platform magasság: 8 1 / 2 " , Platform hossza: 24 " , Olvashatóság: 0.1 lbs.
StílusModellIP besorolásAnyagTeljes szélességPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
BS-915BW-1824-500
IP65Acél18 "18 "€1,836.22
ajánlatkérés
B
BS-915SSBW-2424-500
IP67, kerekek és korlátRozsdamentes acél24 "24 "€3,381.61
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?