VESTIL VPFS sorozatú hordozható padlómérlegek


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Caster Átm.: 8" , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék, ezüst , vezeték hossza: 8 ft. , Kijelző hossza: 6" , Magába foglalja: AC kábel , Indexelési pontosság: 1.1 lbs. , Anyaga: Acél , Mobilitási lehetőség: Hordozható , Érzékelők száma: 4 , Görgő kerekek száma: 4 , Teljes magasság: 2 3 / 8 " , fázis: 1 , Feszültség: 115V AC , Kerékátmérő: 8" , Kerék anyaga: poliuretán , Kerék szélesség: 2"
StílusModellHasználati magasságbanTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
VPFS-3B
39 1/2 láb.3000 lbs.78 3 / 4 "60 "78 3 / 4 "47 3 / 4 "-
ajánlatkérés
B
VPFS-3C
59 ft.3000 font. , 750 font.98 1 / 2 "71 "98 1 / 2 "59 "€7,068.37
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?