VESTIL VPU-6 Nagy teherbírású U alakú platformmérleg, 6000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8BYL Modell: VPU-6

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,768.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform skála
Pontosság-/+0.1%
Elemek mellékelveNem
AkkumulátorNem
Az akkumulátorra vonatkozó követelmények(6) AA
Kapacitás6,000 lbs.
Görgős konfiguráció(2) Forgó (2) Fékekkel ellátott forgó
Caster Dia.3"
Görgő szélessége3"
színekKék
Vezetékhossz15 ft.
Kijelző magassága0.8 "
Kijelző hossza8 2 / 3 "
Kijelző képernyő hossza8 2 / 3 "
Kijelző szélessége5.9 "
Villa hossza50 "
Villa szélessége4 3 / 4 "
Magasság4"
Használati magasságban4 ft.
TartalmazzaÁllvány görgők (2) Forgó (2) Forgó fékkel; (2) Kerekek a mozgatható villás emelvényen; AC feszültség 115 1 fázis; A mérleghez (6) AA elem szükséges - nem tartozék, AC kábel
Indexelési pontosság0.1 lbs.
Belső hossza50 "
Belső szélesség37 3 / 4 "
Hossz56 "
Terhelhetőség6000 lbs.
AnyagAcél
intézkedésekFont, kilogramm
MértékegységekMINDEN EGYES
Szenzorok száma1
Görgőkerekek száma6
Teljes magasság4 3 / 4 "
Teljes hossz59 3 / 4 "
Teljes szélesség48 "
Fázis1
Peronhossz55 "
Platform szélesség47 1 / 4 "
ÁramforrásElektromos vezetékes
Felbontás lépés44 lbs.
Feszültség115V AC
Kerékátmérő3"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége3"
Szélesség47 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.2
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8423820010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VPU-6 Nagy teherbírású U alakú platformmérleg, 6000 Lb. Kapacitás
€2,768.37 /Mértékegység