VESTIL SCALE sorozatú elektronikus digitális padlómérlegek


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Kék , Csatlakozási portok: RS232DB9 , Számjegyes kijelző magassága: 42 " , Kijelző hossza: 4 3 / 4 " , Kijelző típusa: Elektromos digitális , Anyaga: Acél , Teljes magasság: 4 1 / 2 " , fázis: 1 , Platform magasság: 4 1 / 2 " , Feszültség: 115V AC
StílusModellosztásokTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
MÉRLEG-S-CFT-55-5K
1/2 font.5000 lbs.60 "60 "60 "60 "€5,183.43
B
MÉRLEG-S-CFT-44-5K
1/2 font.5000 lbs.48 "48 "48 "48 "€4,753.75
C
MÉRLEG-S-CFT-55-10K
2 lbs.10000 lbs.60 "60 "60 "60 "€5,469.43
D
MÉRLEG-S-CFT-44-10K
2 lbs.10000 lbs.48 "48 "48 "48 "€5,041.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?