VESTIL BS-915SS-1620-400 asztali mérleg, rozsdamentes acél, 400 Lb. Kapacitás, 16 x 20 hüvelyk Méret | CE3ANN

VESTIL BS-915SS-1620-400 asztali mérleg, rozsdamentes acél, 400 font. Kapacitás, 16 x 20 hüvelykes méret

Tétel: CE3ANN Modell: BS-915SS-1620-400
€2,177.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad mérleg
Elemek mellékelveNem
AkkumulátorNem
színekEzüst
Kijelző magassága26 "
Kijelző hossza1"
Kijelző képernyő hossza1"
Kijelző szélessége6"
FokozatGrade 304
Terhelhetőség400 lbs.
AnyagRozsdamentes acél
intézkedésekFont, uncia, kilogramm, gramm
NEMA értékelésNEMA 4x/IP68
Teljes magasság26 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség16 "
A platform magassága4 1 / 4 "
Peronhossz20 "
Platform szélesség16 "
Olvashatóság0.5 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességszínekTerhelhetőségOlvashatóságTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességA platform magasságaÁr
VESTIL BS-915SS-1212-100 asztali mérleg, rozsdamentes acél, 100 Lb. Kapacitás, 12 x 12 hüvelyk méret | CE3ANK BS-915SS-1212-10012 "Ezüst100 lbs.0.2 lbs.17 "16 "12 "4"€1,300.07
ajánlatkérés
VESTIL BS-915SS-1214-150 asztali mérleg, rozsdamentes acél, 150 Lb. Kapacitás, 12 x 14 hüvelyk méret | CE3ANL BS-915SS-1214-15012 "Ezüst2500 lbs.0.2 lbs.17 "18 "14 "-€1,428.78
ajánlatkérés
VESTIL BS-915SS-1616-300 asztali mérleg, rozsdamentes acél, 300 lb. Kapacitás, 16 x 16 hüvelyk méret | CE3ANM BS-915SS-1616-30016 "Ezüst300 lbs.0.5 lbs.26 "20 "16 "4 1 / 4 "€1,647.91
ajánlatkérés
VESTIL BS-915SS-1818-400 asztali mérleg, rozsdamentes acél, 400 Lb. Kapacitás, 18 x 18 hüvelyk méret | CE3ANP BS-915SS-1818-40018 "Ezüst400 lbs.0.5 lbs.26 "22 "18 "4 1 / 4 "€1,799.72
ajánlatkérés
VESTIL BS-915SS-1824-500 asztali mérleg, rozsdamentes acél, 500 Lb. Kapacitás, 18 x 24 hüvelyk méret | CE3ANQ BS-915SS-1824-50018 "Ezüst500 lbs.0.1 lbs.33 "28 "18 "5 1 / 2 "€1,928.45
ajánlatkérés
VESTIL BS-915SS-2020-500 asztali mérleg, rozsdamentes acél, 500 Lb. Kapacitás, 20 x 20 hüvelyk Méret | CE3ANR BS-915SS-2020-50020 "Ezüst500 lbs.0.1 lbs.33 "24 "20 "-€1,928.45
ajánlatkérés
VESTIL BS-915SS-2424-1000 asztali mérleg, rozsdamentes acél, 1000 Lb. Kapacitás, 24 x 24 hüvelyk méret | CE3ANT BS-915SS-2424-100024 "Ezüst1000 lbs.0.2 lbs.33 "28 "24 "-€2,169.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BS-915SS-1620-400 asztali mérleg, rozsdamentes acél, 400 font. Kapacitás, 16 x 20 hüvelykes méret
€2,177.66 /Mértékegység