VESTIL BS sorozatú asztali mérlegek


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Ezüst , Csatlakozási portok: RS-232 , Kijelző hossza: 1" , Kijelző típusa: LCD , IP besorolás: IP65 , Anyaga: Acél
StílusModellPlatform szélességTerhelhetőségTeljes magasságOlvashatóságTeljes hosszTeljes szélességA platform magasságaPeronhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
BS-915-1212-100
12 "100 lbs.17 "0.2 lbs.16 "12 "4"12 "€892.12
ajánlatkérés
B
BS-915-1214-150
12 "2500 lbs.17 "0.2 lbs.18 "14 "-14 "€971.79
ajánlatkérés
C
BS-915-1616-300
16 "300 lbs.26 "0.5 lbs.20 "16 "4 1 / 4 "16 "€1,129.57
ajánlatkérés
D
BS-915-1620-400
16 "400 lbs.26 "0.5 lbs.24 "16 "4 1 / 4 "20 "€1,257.63
ajánlatkérés
E
BS-915-1818-400
18 "400 lbs.26 "0.5 lbs.22 "18 "-18 "€1,257.63
ajánlatkérés
F
BS-915-1824-500
18 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "18 "-24 "€1,365.07
ajánlatkérés
G
BS-915-2020-500
20 "500 lbs.33 "0.1 lbs.24 "20 "-20 "€1,365.07
ajánlatkérés
H
BS-915-2424-1000
24 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "5 1 / 2 "24 "€1,678.56
ajánlatkérés
I
BS-915-2424-500
24 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "24 "-24 "€1,572.93
ajánlatkérés
J
BS-915BT-2424-1000
24 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "€2,570.94
ajánlatkérés
K
BS-915RT-2424-1000
24 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "€6,074.05
ajánlatkérés

BS sorozatú asztali mérlegek

A Vestil BS sorozatú asztali mérlegek professzionális minőségű digitális mérlegek, amelyek pontos leolvasást biztosítanak a szállítási dokkokban, a szabadtéri piacokon és az élelmiszer -feldolgozó iparban. A mérlegek 304 rozsdamentes acélból készültek, ellenállnak 1000 lb -ig terjedő terhelésnek és IP65 besorolásúak, hogy megvédjék a port és a vizet. Állítható dőlésszögű LCD-kijelzővel rendelkeznek, hogy kényelmes szögből nézzék a leolvasott értékeket, és 4 állítható lábbal, hogy stabil működést biztosítsanak egyenetlen felületeken. A kiválasztott modellek golyóátadó platformmal rendelkeznek az anyagok könnyű berakásához. Válasszon a matrica / matrica és a polisztirol változatok széles választékából Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?