VESTIL SCALE-S-CFT-44-10K digitális padlómérleg, 10000 NTEP, 48 x 48 x 3.5 hüvelykes méret | AG7YLE

VESTIL SCALE-S-CFT-44-10K digitális padlómérleg, 10000 NTEP, 48 x 48 x 3.5 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: AG7YLE Modell: SCALE-S-CFT-44-10K

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,041.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Alkalmazási módokKereskedelmi súly
Elemek mellékelveNem
AkkumulátorNem
Kapacitás10,000 lbs.
színekKék
Csatlakozási portokRS232DB9
Digitális kijelző magassága42 "
Digitális képernyő hossza4 3 / 4 "
Digitális / mechanikusElektromos digitális
Kijelző hossza4 3 / 4 "
Kijelző képernyő magassága1"
Kijelző típusaElektromos digitális
Kijelző szélessége4 3 / 4 "
osztások2 lbs.
Magasság4"
Hossz48 "
Terhelhetőség10000 lbs.
AnyagAcél
intézkedésekFont, kilogramm
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság4 1 / 2 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség48 "
Fázis1
A platform magassága4 1 / 2 "
Peronhossz48 "
Platform szélesség48 "
PowerAC / 110V
Feszültség115V AC
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 167.85
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8423820010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL SCALE-S-CFT-44-5K digitális padlómérleg, 5000 Lb. Kapacitás NTEP 48 x 48 x 3.5 hüvelyk Méret | AG7YLF MÉRLEG-S-CFT-44-5K1/2 font.5000 lbs.48 "48 "48 "48 "€4,753.75
VESTIL SCALE-S-CFT-55-10K digitális padlómérleg, 10000 NTEP, 60 x 60 x 3.5 hüvelykes méret | AG7YLG MÉRLEG-S-CFT-55-10K2 lbs.10000 lbs.60 "60 "60 "60 "€5,469.43
VESTIL SCALE-S-CFT-55-5K digitális padlómérleg, 5000 Lb. Kapacitás, 60 x 60 x 3.5 hüvelyk Méret | AG7YLH MÉRLEG-S-CFT-55-5K1/2 font.5000 lbs.60 "60 "60 "60 "€5,183.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SCALE-S-CFT-44-10K digitális padlómérleg, 10000 NTEP, 48 x 48 x 3.5 hüvelykes
€5,041.42 /Mértékegység