Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL PTDSC-66 műanyag alkatrészek mérleg, 66 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7XRW Modell: PTDSC-66

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€672.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Elemek mellékelveNem
AkkumulátorNem
Kapacitás66 lbs.
színekfehér
Kijelző magassága1"
Kijelző típusaBeépített
Kijelző szélessége3"
Magasság4.625 "
Hossz11.5 "
Terhelhetőség66 lbs.
AnyagMűanyag
intézkedésekFont, uncia, kilogramm, gramm
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság4 5 / 8 "
Teljes hossz11 1 / 2 "
Teljes szélesség9 1 / 2 "
Fázis1
Peronhossz9"
Platform szélesség7 1 / 2 "
ÁramforrásAkkumulátor és csatlakozó
Felbontás0.02 lbs.
Mérlegedény anyagaMűanyag
Feszültség115V AC
Volt / fázis115/1
Szélesség9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)11.75
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8423810010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁramforrásTerhelhetőségAnyagFelbontásMérlegedény anyagaFeszültségTeljes magasságTeljes hosszÁr
VESTIL BDSC-26 alkatrészmérleg, 26 Lb. Kapacitás | AG7MKU BDSC-26Csatlakoztassa26 lbs.Alumínium0.004 lbs.Rozsdamentes acél115V AC4 1 / 2 "10 "€419.17
VESTIL CDSC-30 alkatrészszámláló mérleg, 30 Lb. Kapacitás | AG7PHB CDSC-30-30 lbs.---115V--€862.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PTDSC-66 műanyag alkatrészek mérleg, 66 Lb. Kapacitás
€672.12 /Mértékegység