VESTIL VLPFS-4A alacsony profilú padlómérleg, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hossz x 48 szélesség | AG8BTC

VESTIL VLPFS-4A alacsony profilú padlómérleg, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hossz x 48 szélesség

Raktáron
Tétel: AG8BTC Modell: VLPFS-4A

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,151.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Elemek mellékelveNem
AkkumulátorNem
Az akkumulátorra vonatkozó követelmények(6) AA
Kapacitás4,000 lbs.
színekFekete
Kommunikációs portKétirányú RS232
Számjegyek megjelenítése6
Kijelző magassága45 "
Kijelző magassága a talajtól36–45 ”
Kijelző hossza6"
Kijelző képernyő hossza6"
Megjelenítési szegmens7
Kijelző szélessége2"
Magasság4"
TartalmazzaAC kábel
Indexelési pontosság1 lbs.
Hossz48 "
Terhelhetőség4000 lbs.
AnyagAcél
intézkedésekFont, kilogramm
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság4"
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség48 "
Túlterhelésvédelem150%-os kapacitás
Fázis1
A platform magassága4"
Peronhossz55 "
Platform szélesség47 "
Feszültség115V AC
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95.4
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8423820010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességIndexelési pontosságTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességA platform magasságaPeronhosszÁr
VESTIL VLPFS-2 alacsony profilú padlómérleg, 2000 Lb. Kapacitás, 36 hossz x 36 szélesség | AG8BTA VLPFS-236 "0.5 lbs.2000 lbs.4"36 "36 "4"36 "€2,894.84
VESTIL VLPFS-20 alacsony profilú padlómérleg, 20000 Lb. Kapacitás, 120 hossz x 96 szélesség | AG8BTB VLPFS-2096 "1 lbs.20000 lbs.6 3 / 4 "120 "96 "6 3 / 4 "120 "-
ajánlatkérés
VESTIL VLPFS-4B alacsony profilú padlómérleg, 4000 Lb. Kapacitás 60 hossz x 60 szélesség | AG8BTD VLPFS-4B47 "1 lbs.4000 lbs.4"60 "60 "4"55 "€3,761.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VLPFS-4A alacsony profilú padlómérleg, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hossz x 48 szélesség
€3,151.23 /Mértékegység