Járókerék szivattyúk

Szűrő

DAYTON -

Rugalmas járókerék szivattyúk

A Dayton rugalmas járókerekes szivattyúit alacsony és nagy viszkozitású folyadékok, például borok, étolajok, italok és tejtermékek szivattyúzására is használják. Ezek a szivattyúk nitrilből készült járókerékkel rendelkeznek az olajokkal és veszélyes vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében, valamint bronz házzal, amely ellenáll a fémek fáradásának. Maximális viszkozitásuk 5000 SSU, és akár 39.8 psi nyomást is képesek kezelni. Válasszon a járókerekes szivattyúk széles kínálatából, amelyek 1 és 1.5 LE-s változatban állnak rendelkezésre.

StílusModellMax. FejerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeMax. NyomásGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeHPÁr (ÁFA nélkül)
A3ACD385 Ft.14.4/7.22536.7 PSI2417141€2,246.26
B3ACD492 Ft.18.6/9.32839.8 PSI2619161.5€2,807.87
DAYTON -

Rugalmas járókerék szivattyúk

A Dayton rugalmas járókerekes szivattyúit úgy tervezték, hogy a friss vizet nagy szilárdanyag-tartalmú nehéz folyadékokká szállítsák. Önfelszívó kialakítású műanyag házuk hosszú üzemidőt biztosít. Az ODP motorok nem igényelnek külső hűtőközeget a túlmelegedés elkerülése érdekében, míg a TEFC motorokhoz külső ventilátor szükséges a hűtéshez. Pozitív elmozdulást biztosítanak fém-fém érintkezés nélkül. Ezek a szivattyúk nitril járókerékkel és ajakos tömítésekkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a szivárgást a nehéz folyadékszállítás során. A rozsdamentes acél tengely nagy sebességgel forgatja a járókereket, és 40 láb maximális emelési kapacitással rendelkezik. Válasszon a szivattyúk széles választékából, amelyek 12VDC és 120VAC feszültséggel kaphatók.

StílusModellerősítőkMagasságHosszmotor típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A3ACA423.375 "6.75 "ODP115 VAC€311.13
B3ACA67.53.125 "7.625 "TEFC12 VDC€286.97
C3ACA57.53.125 "6"TEFC12 VDC€301.98
DAYTON -

Rugalmas járókerék -szivattyúk, rozsdamentes acél

A Dayton rugalmas járókerekes szivattyúit viszkózus, habzó, korrozív és iszapos folyadékok szállítására használják ipari és mezőgazdasági alkalmazásokban. Ezek a szivattyúk nitril járókerékkel rendelkeznek az olajokkal és veszélyes vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében, valamint nyitott, cseppálló motorházzal a motortekercselés hűtésére. 5000 SSU-ig terjedő viszkozitást kínálnak 1725 ford./perc maximális fordulatszámon, és 1/3, 1/2, 3/4, 1 és 1.5 LE-s változatban kaphatók.

StílusModellHosszerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeMax. FejMax. NyomásGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
A3ACC411 45 / 64 "9.4/4.77.176 Ft.32.9 PSI6.76.15.8€2,609.43
B3ACC512 19 / 64 "11.2/5.611.980 Ft.34.6 PSI10.59.68.6€2,956.93
C3ACC713 19 / 64 "14.4/7.22585 Ft.36.7 PSI242217€3,959.04
D3ACC613 "14.0/7.020.680 Ft.34.6 PSI19.517.816.5€3,296.22
E3ACC814 7 / 64 "18.6/9.32892 Ft.39.8 PSI262219€4,793.31
DAYTON -

Szivattyúk, sárgaréz, 3/4 LE, 115 / 230 VAC

A Dayton szivattyúkat nem koptató folyadékok szivattyúzására használják, ideálisak kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági alkalmazásokhoz, mint például folyadékszállítás, permetezés, kerti ellátás, szűrő és vízelvezető rendszerek. Ezek a szivattyúk NEMA besorolású kerettel rendelkeznek a biztonságos burkolat érdekében, és nitril járókerékkel rendelkeznek a pozitív elmozdulás érdekében. A rozsdamentes acél tengely felváltva forgatja a járókereket. Ezek a szivattyúk hordozófogantyúval is rendelkeznek a jobb hordozhatóság érdekében. Válasszon a szivattyúk széles kínálatából, amelyek 34.6 és 37.2 PSI maximális nyomásértékkel kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellMax. FejGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeMax. NyomásSzívó emelőTemp. HatótávolságGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
A3ABZ680 Ft.20.619.534.6 PSI10 Ft.0-180 F17.816.5€2,187.94
B3ACC186 ft.23.022.037.2 PSI20-22 Nedves50-180 F20.719.5€1,571.45
FLINT & WALLING -

Booster Pump, 2 hp, 3 Phase, 208-230/460VAC, 190 PSI Shut Off, 3/4 Inch Intake and Disch

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PB1914A203CP6BNM€2,592.52
TACO -

Járókerék, soron belüli keringető szivattyúk, EPDM/gumi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
110-207RPCU4YCK€285.23
TACO -

Járókerék, soron belüli keringető szivattyúk, EPDM/gumi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
113-009RPCU4YCH€794.70
TACO -

Járókerék, soros keringető szivattyúk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2400-022RPCU4YCE€134.29
TACO -

Járókerék, soros keringető szivattyúk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
120-038RPCU4YCA€637.16
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Hex kupak

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
13K71CP6PQK€39.07
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Állandó nyomásfokozó szivattyú, 5 LE, egyfázisú, 230 VAC, 93 PSI

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5AVN110HM04CP6PLW€9,510.36
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Állandó nyomásfokozó szivattyú, 5 LE, egyfázisú, 230 VAC, 93 PSI

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5AVN310HM04CP6PLV€10,502.94
FLINT & WALLING -

Túlterhelésvédő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
136129CP6BPT€175.93
FLINT & WALLING -

Motor fedél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
021301RCP6BPQ€114.76
FLINT & WALLING -

Járókerék patron, egyenes centrifugálszivattyúk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
127848CP6BPP€729.00
FLINT & WALLING -

Kondenzátor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
135885CP6BNW€115.03
FLINT & WALLING -

Erősítő szivattyú, 2 LE, 3 fázis, 208-230/460 VAC, 190 PSI kikapcsolt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PB1914S203CP6BNL€2,979.05
FLINT & WALLING -

hordó, 11 hüvelyk. L

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
132003CV2PHT€580.08
FLINT & WALLING -

Erősítő szivattyú, 1/3 LE, 1 fázis, 115/230 VAC, 27 PSI kikapcsolás, 1 1/4 hüvelykes szívó és tárcsa

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CJ103031ABCP6BNH€1,293.04
FLINT & WALLING -

Bázis

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
020054CP6BNE€271.28
DAYTON -

Szivattyú tengely

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PP6035GCR2YKG€52.20
12...56

Járókerék szivattyúk

A járókerekes szivattyúkat alacsony és nagy viszkozitású folyadékok, köztük sóoldatok, szirupok, kivonatok, iszapok, technológiai vegyszerek, hidraulikafolyadékok és szűrőoldatok szállítására tervezték. Raptor Supplies széles választékát kínálja Dayton és Jabsco járókerekes szivattyúk rugalmas neoprén/nitril/epiklórhidrin járókerékkel, amely lehetővé teszi az önfelszívást, és erős vákuum szívóvezetéki nyomást generál, hogy megelőzze a koptató folyadékok és olajok által okozott károkat. Felszerelhetők továbbá egy rozsdamentes acél tengellyel az oxidációs reakciók elleni védelem érdekében, valamint egy bronz / rozsdamentes acél házzal a nagy ütésállóság érdekében. Rugalmas járókerekes szivattyúk a Jabsco Teljesen zárt ventilátorhűtéses kialakítással rendelkezik, amely ellenáll a szennyvízkezelés és a kőolajfinomító létesítmények zord környezetének, miközben minimálisra csökkenti a motor túlmelegedését szűk helyeken. Válasszon ezeknek a szivattyúknak a széles választékából, amelyek 15 és 39.8 psi közötti nyomásértékekkel rendelkeznek. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?