VESTIL SCALE-LP-44-20K alacsony profilú mérleg, 20000 Lb. Kapacitás | AG7YKU

VESTIL SCALE-LP-44-20K alacsony profilú mérleg, 20000 Lb. Kapacitás

Tétel: AG7YKU Modell: SCALE-LP-44-20K
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€30,301.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform skála
színekKék, sárga
Vezetékhossz15 ft.
Kijelző magassága7.17 "
Kijelző hossza7.87 "
Kijelző képernyő hossza7.87 "
Kijelző szélessége2.95 "
Magasság3.5 "
Hossz150 "
Terhelhetőség20000 lbs.
AnyagAcél
intézkedésekPounds
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság3 1 / 2 "
Teljes hossz150 "
Teljes szélesség150 "
Szélesség150 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 193.5
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)381
Hajószélesség (cm)381
HS-kód8423820010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességÁr
VESTIL SCALE-LP-44-10K alacsony profilú mérleg, 10000 Lb. Kapacitás | AG7YKT MÉRLEG-LP-44-10K10000 lbs.78 "78 "€12,688.66
ajánlatkérés
VESTIL SCALE-LP-44-5K alacsony profilú mérleg, 5000 Lb. Kapacitás | AG7YKV MÉRLEG-LP-44-5K5000 lbs.78 "78 "€12,688.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SCALE-LP-44-20K alacsony profilú mérleg, 20000 Lb. Kapacitás
€30,301.17 /Mértékegység