JET TOOLS Szalagfűrészek

Nagy teherbírású szalagfűrészek öntöttvas vázszerkezettel a szilárdság és a rezgéscsökkentés érdekében. Széles körben használják a fafeldolgozó iparban ívelt vagy egyenetlen vágásokhoz

Szűrő

JET TOOLS -

Vízszintes gérvágó szalagfűrész

StílusModellRPMAC erősítőkVágási szögSebességekFeszültségHPTeljes mélységTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A4144751720150 fokozatok az 45 fokig100-350 fpm220/440279 "41 "€15,820.09
ajánlatkérés
B41345217203545 fok145/208/255 kép / perc115/230151 "43 "€5,255.31
C414474172518/90 fokozatok az 45 fokig100-350 fpm110/2201.579 "41 "€15,899.97
ajánlatkérés
JET TOOLS -

Függőleges szalagfűrész

StílusModellRPMAC erősítőkVágási szögSebességekFeszültségHPTeljes mélységTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A41448217201515 fok jobb 12 fok bal65-3280 fpm230242 "79 "€19,501.16
ajánlatkérés
B414502172510.0/5.0-90-340-2600115/230126 "66 "€4,602.83
ajánlatkérés
C414483172514.0/7.0-82 a 3950115/230134 "68.5 "€10,287.76
D414504C17253.6/1.8-39, 57, 78, 107., 142., 196., 278-3300230/460126 "66 "€3,796.60
E41450017251645 fok jobb 15 fok bal39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm115/230120 "68 "€3,707.92
A41448517256.2/3.1-82 - 330 / 985 - 3950230/460237 "68.5 "€14,874.33
ajánlatkérés
F4144701725--50 - 410/550 - 4925230/460367 "68.5 "€28,750.37
ajánlatkérés
JET TOOLS -

Forgatható fejpánt fűrész

StílusModellHPTeljes mélységTeljes szélességFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A414479271 "30.5 "egyetlen230€14,322.65
B414477326 "69 "3230/460€14,322.65
JET TOOLS -

Gérvágó szalagfűrészek

StílusModellFeszültségAC erősítőkHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisSebességekÁr (ÁFA nélkül)
A413451115/23014.0/7.0151 "41 "22.5 "egyetlen86 / 131 / 182 / 260€4,623.78
BHVBS-8-DMW115/2309.0/4.53/424 "43 51 / 64 "54 45 / 64 "164-247 fpm€7,729.28
CJ-7040M-4230/460-276 "48 "30 "3100 a 350€16,931.22
ajánlatkérés
JET TOOLS -

Vízszintes szalagfűrész

StílusModellRPMAC erősítőkVágási szögSebességekFeszültségHPTeljes mélységTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A414461170013.80 fokozatok az 45 fokig85/125/200 kép / perc1151/237 "37 "€2,242.89
B41447317201545 fok82/132/210/330 fordulat/perc230268 "43 "€10,310.52
C414468172018/990 fok145/208/255 kép / perc115/2301.566 "42 "€8,549.34
D41346017201645 és 90 fokozatok145/208/255 kép / perc115/230151 "43 "€4,401.11
E4144571725--80/120/200115/2301/242 "44 "€2,180.05
F4144761725--82 a 262230/460387 "53 "€23,974.70
ajánlatkérés
G41447817258.0-100 a 350230275.5 "41 "€11,792.62
ajánlatkérés
H4144671725--157/3142301.551 "59.25 "€7,698.17
I41445317259.0/4.5-85/125/2001151/237 "37 "€2,458.59
J4144641725--137/275230147 "56.5 "€5,643.20
K414472172518/90 fokozatok az 45 fokig100-350 fpm110/2201.579 "41 "€11,596.85
ajánlatkérés
L414450172518/945 fok82/132/170/235 fordulat/perc115/2301.523 "48 "€7,095.00
M4144661725--135/197/256115/230151.5 "44 "€6,104.04
N414476-41725--82 a 262440387 "53 "€23,840.57
ajánlatkérés
O4144711725--80/260230/460384 "55 "€26,154.13
ajánlatkérés
P41449917254.0-100 a 350460275.5 "41 "€12,340.91
ajánlatkérés
JET TOOLS -

Horz / vert szalagfűrész 1/2 LE 115/230 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
414458AD4QJY€1,530.03
JET TOOLS -

Zárt állványú fűrész 1 LE 115/230 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
708115KAD4QKL€2,212.10
JET TOOLS -

3/4 LE vízszintes/függőleges szalagfűrész, feszültség 115/230, max. Penge hossza 93 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
414559CD2LAA€3,246.59
JET TOOLS -

Deluxe szalagfűrész 1-1 / 4 LE 115/230 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
710116KAD4QKM€3,033.18
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?