JET TOOLS 414477 Forgófejű szalagfűrész 3 LE 230/460 V | AD4QKP 42W934

JET TOOLS 414477 forgatható fejpántos fűrész 3 LE 230/460 V

Raktáron
Tétel: AD4QKP Típus: 414477Kereszthivatkozás: 42W934

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,322.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható fejpánt fűrész
Penge vastagsága0.035 "
Penge kerekek Dia.14 "
Vágási kapacitás kerek10 "
HP3
Hz60
Max. Pengehossz130 "
Max. Penge szélessége. 035 "
Teljes mélység26 "
Teljes magasság44 "
Teljes szélesség69 "
Fázis3
RPM1725
Sebességek82, 132, 210, 330
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 426.6
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)180.34
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód8461508020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHPTeljes mélységTeljes szélességFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 414479 Forgófejű szalagfűrész 2 LE 230 V | AD4QKN 42W933 414479271 "30.5 "egyetlen230€14,322.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 414477 forgatható fejpántos fűrész 3 LE 230/460 V
€14,322.65 /Mértékegység