SPEEDAIRE D Fogantyús légcsavarkulcsok, 220-1450 ft-lb nyomaték


Szűrő
Légbevezető: 1 / 2 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 10.0 , ütések percenként: 600 , CFM @ Teljes terhelés: 40 , Kötelesség: általános , Szabad sebesség: 6000 rpm , Fogantyú anyaga: Alumínium , Fogantyú típusa: Sorban , Ház anyaga: Alumínium , Max. Nyomaték: 1600 ft.-lb. , Min. Tömlő mérete: 1 / 2 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Rögzítő típusa: Gyűrű , Négyzet alakú meghajtó mérete: 1" , Stílus: D-fogantyú , Nyomaték tartomány: 220 és 1450 ft.-lb.
StílusModellÜllőTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
21AA54
7 "kiterjesztett20 9 / 16 "15.7 font€1,786.48
B
21AA52
Standard 14.875 "13.9 font€1,078.34

D Fogantyús légcsavarkulcsok, 220-1450 ft-lb nyomaték

A SPEEDAIRE D markolatú légcsavarkulcsok ipari terhelésű csavarkulcsok, amelyeket az ipari kötőelemek meghajtására és eltávolítására terveztek autóipari és összeszerelési alkalmazásokban. Az alumínium konstrukciójú D-fogantyú megnövelt stabilitást, vezérlést és nyomásszabályozást biztosít a nagy nyomatékok kezeléséhez. Négyszögletes meghajtással rendelkeznek a rögzítéshez szükséges csavarkulcs-foglalat rögzítésére, és egy súrlódó gyűrűvel a foglalat rögzítésére. Válasszon a kiterjesztett üllő és a szabványos üllő-kialakítási változatok közül Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?