JET TOOLS 414458 Horz/vert Szalagfűrész 1/2LE 115/230 V | AD4QJY 42W917

JET TOOLS 414458 Horz / vert szalagfűrész 1/2 LE 115/230 V

Raktáron
Tétel: AD4QJY Típus: 414458Kereszthivatkozás: 42W917

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,530.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes / függőleges szalagfűrész
Penge vastagsága0.025 "
Penge kerekek Dia.7-3 / 8 "
Vágási kapacitás téglalap5 "x 5-3 / 4"
Vágási kapacitás kerek5"
Vágási kapacitás tér5"
HP1/2
Hz60
Max. Pengehossz64-1 / 2 "
Max. Penge szélessége1 / 2 "
Mitre kapacitás90 fok
Teljes mélység19 "
Teljes magasság57 "
Teljes szélesség44 "
Fázisegyetlen
RPM1725
Sebességek80/120/200
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8461508020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 414458 Horz / vert szalagfűrész 1/2 LE 115/230 V
€1,530.03 /Mértékegység