JET TOOLS 414476-4 vízszintes szalagfűrész 3 LE 440 V | AD4QKF 42W925

JET TOOLS 414476-4 Vízszintes szalagfűrész 3 LE 440 V

Tétel: AD4QKF Modell: 414476-4Kereszthivatkozás: 42W925
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€23,840.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes szalagfűrész
Penge vastagsága0.035 "
Penge kerekek Dia.17 "
Vágási kapacitás téglalap12 "x 20"
Vágási kapacitás kerek12 "
Vágási kapacitás tér12 "
HP3
Hz60
Max. Pengehossz156 "
Max. Penge szélessége. 035 "
Teljes mélység87 "
Teljes magasság53 "
Teljes szélesség37.5 "
Fázis3
RPM1725
Sebességek82 a 262
Feszültség440

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 660.43
Hajó magassága (cm)154.94
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)218.44
HS-kód8461508090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellRPMAC erősítőkVágási szögSebességekFeszültségHPTeljes mélységTeljes magasságÁr
JET TOOLS 414468 Vízszintes szalagfűrész 115/230v 1-1/2 LE | AA8GWL 18F211 414468172018/990 fok145/208/255 kép / perc115/2301.566 "42 "€8,549.34
JET TOOLS 413460 vízszintes szalagfűrész száraz 115/230v 1 LE | AA8GWM 18F212 41346017201645 és 90 fokozatok145/208/255 kép / perc115/230151 "43 "€4,401.11
JET TOOLS 414473 Vízszintes szalagfűrész nedves 230v 2 LE | AA8GWN 18F213 41447317201545 fok82/132/210/330 fordulat/perc230268 "43 "€10,310.52
JET TOOLS 414450 vízszintes szalagfűrész nedves 115/230v 1-1/2hp | AD2YRN 3WRL8 414450172518/945 fok82/132/170/235 fordulat/perc115/2301.523 "48 "€7,094.99
JET TOOLS 414461 vízszintes szalagfűrész száraz 115v 1/2 LE | AD2YRU 3WRN5 414461170013.80 fokozatok az 45 fokig85/125/200 kép / perc1151/237 "37 "€2,242.89
JET TOOLS 414472 Vízszintes szalagfűrész nedves 110/220v 1-1/2LE | AD2YRV 3WRN6 414472172518/90 fokozatok az 45 fokig100-350 fpm110/2201.579 "41 "€9,584.18
ajánlatkérés
JET TOOLS 414471 vízszintes szalagfűrész 3 LE 230/460 V | AD4QJV 42W914 4144711725--80/260230/460384 "55 "€21,614.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 414476-4 Vízszintes szalagfűrész 3 LE 440 V
€23,840.57 /Mértékegység