JET TOOLS 413451 Gérvágó szalagfűrész 1 LE 115/230 V | AD4QJZ 42W918

JET TOOLS 413451 gérvágó szalagfűrész 1 LE 115/230 V

Raktáron
Tétel: AD4QJZ Típus: 413451Kereszthivatkozás: 42W918

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,558.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMitering szalagfűrész
AC erősítők14.0/7.0
Penge vastagsága0.032 "
Penge kerekek Dia.11-3 / 4 "
Vágási kapacitás téglalap7 "x 10-1 / 2"
Vágási kapacitás kerek7"
Vágási kapacitás tér7"
HP1
Hz60
Max. Pengehossz93 "
Max. Penge szélessége0.35 "
Mitre kapacitás45 fok
Teljes mélység51 "
Teljes magasság41 "
Teljes szélesség22.5 "
Fázisegyetlen
RPM1720
Sebességek86 / 131 / 182 / 260
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 202.5
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8461508020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisSebességekÁr
JET TOOLS J-7040M-4 Gérvágó szalagfűrész 2LE 230/460 V | AD4QKD 42W923 J-7040M-4230/460-276 "48 "30 "3100 a 350€13,992.75
ajánlatkérés
JET TOOLS HVBS-8-DMW gérvágó szalagfűrész, 3/4 LE, feszültség 115/230, max. Penge hossza 103 hüvelyk | CD3AXF 53ZC57 HVBS-8-DMW115/2309.0/4.53/424 "43 51 / 64 "54 45 / 64 "164-247 fpm€7,729.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 413451 gérvágó szalagfűrész 1 LE 115/230 V
€4,558.15 /Mértékegység