JET TOOLS J-7040M-4 Gérvágó szalagfűrész 2LE 230/460 V | AD4QKD 42W923

JET TOOLS J-7040M-4 csillapító szalagfűrész 2HP 230/460 V

Tétel: AD4QKD Modell: J-7040M-4Kereszthivatkozás: 42W923
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€16,931.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMitering szalagfűrész
Penge kerekek Dia.14 "
Vágási kapacitás kerek10 "
Vágási kapacitás tér10 "
HP2
Max. Pengehossz135 "
Max. Penge szélessége. 035 "
Teljes mélység76 "
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség30 "
Fázis3
Sebességek100 a 350
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 506.25
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)193.04
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8461508020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisSebességekÁr
JET TOOLS 413451 Gérvágó szalagfűrész 1 LE 115/230 V | AD4QJZ 42W918 413451115/23014.0/7.0151 "41 "22.5 "egyetlen86 / 131 / 182 / 260€4,558.15
JET TOOLS HVBS-8-DMW gérvágó szalagfűrész, 3/4 LE, feszültség 115/230, max. Penge hossza 103 hüvelyk | CD3AXF 53ZC57 HVBS-8-DMW115/2309.0/4.53/424 "43 51 / 64 "54 45 / 64 "164-247 fpm€7,729.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS J-7040M-4 csillapító szalagfűrész 2HP 230/460 V
€16,931.23 /Mértékegység