JET TOOLS 414485 Függőleges szalagfűrész 2 LE 230/460 V | AD4QKR 42W937

JET TOOLS 414485 Függőleges szalagfűrész 2 LE 230/460 V

Tétel: AD4QKR Típus: 414485Kereszthivatkozás: 42W937
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€14,874.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges szalagfűrész
AC erősítők6.2/3.1
Penge vastagsága0.035 "
HP2
Hz60
Max. Pengehossz123-1 / 2 "
Max. Penge szélessége5 / 8 "
Min. Penge szélessége1 / 8 "
Teljes mélység37 "
Teljes magasság68.5 "
Teljes szélesség28 "
Fázis3
RPM1725
Sebességek82 - 330 / 985 - 3950
Táblázat mérete22 x 24 "
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 424.8
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)97.79
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód8461508020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellRPMAC erősítőkVágási szögSebességekFeszültségHPTeljes mélységTeljes magasságÁr
JET TOOLS 414482 függőleges szalagfűrész száraz 230v 2 LE | AD2YRP 3WRL9 41448217201515 fok jobb 12 fok bal65-3280 fpm230242 "79 "€16,116.66
ajánlatkérés
JET TOOLS 414500 függőleges szalagfűrész száraz 115v 1 LE | AD2YRY 3WRN9 41450017251645 fok jobb 15 fok bal39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm115/230120 "68 "€3,784.52
JET TOOLS 414502 Függőleges szalagfűrész 1 LE 115 V | AD4QKG 42W926 414502172510.0/5.0-90-340-2600115/230126 "66 "€3,853.34
ajánlatkérés
JET TOOLS 414504C függőleges szalagfűrész 1 LE 230/460 V | AD4QKH 42W927 414504C17253.6/1.8-39, 57, 78, 107., 142., 196., 278-3300230/460126 "66 "€3,757.73
JET TOOLS 414483 Függőleges szalagfűrész 1 LE 115/230 V | AD4QKQ 42W936 414483172514.0/7.0-82 a 3950115/230134 "68.5 "€10,287.76
JET TOOLS 414470 függőleges szalagfűrész 3 LE 230/460 V | AD4QKU 42W939 4144701725--50 - 410/550 - 4925230/460367 "68.5 "€23,860.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 414485 Függőleges szalagfűrész 2 LE 230/460 V
€14,874.34 /Mértékegység