JET TOOLS 414474 Vízszintes gérvágó Bnd kapcsoló 110/220v 1-1/2LE | AD2YRX 3WRN8

JET TOOLS 414474 Vízszintes mitre Bnd kapcsoló 110 / 220v 1-1 / 2 LE

Tétel: AD2YRX Típus: 414474Kereszthivatkozás: 3WRN8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€15,899.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes gérvágó szalagfűrész
AC erősítők18/9
Penge vastagsága0.035 "
Penge kerekek Dia.14 "
Vágási szög0 fokozatok az 45 fokig
Vágási kapacitás téglalap2 "x 16" vagy 10 "x 14"
Vágási kapacitás kerek10 "
Vágási kapacitás tér10 "
HP1.5
Hz60
Max. Pengehossz135 "
Max. Penge szélessége1"
Max. Vágás vastagsága7"
Min. Pengehossz135 "
Min. Penge szélessége1"
Mitre kapacitás0 fokozatok az 45 fokig
Teljes mélység79 "
Teljes magasság41 "
Teljes szélesség31 "
Fázis1
RPM1725
Sebességek100-350 fpm
Feszültség110/220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 506.25
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)200.66
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód8461508090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellRPMAC erősítőkVágási szögSebességekFeszültségHPTeljes mélységTeljes magasságÁr
JET TOOLS 413452 vízszintes gérvágó szalagfűrész 115/230v 1 LE | AA8GWK 18F210 41345217203545 fok145/208/255 kép / perc115/230151 "43 "€5,187.23
JET TOOLS 414475 vízszintes gérvágó szalagfűrész 220/440v 2 LE | AD2YRQ 3WRN2 4144751720150 fokozatok az 45 fokig100-350 fpm220/440279 "41 "€13,074.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 414474 Vízszintes mitre Bnd kapcsoló 110 / 220v 1-1 / 2 LE
€15,899.97 /Mértékegység