JET TOOLS 413452 vízszintes gérvágó szalagfűrész 115/230v 1 LE | AA8GWK 18F210

JET TOOLS 413452 Vízszintes gérvágó szalagfűrész 115 / 230v 1 Hp

Raktáron
Tétel: AA8GWK Típus: 413452Kereszthivatkozás: 18F210

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,187.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes gérvágó szalagfűrész
AC erősítők35
Penge vastagsága0.032 "
Penge kerekek Dia.11-3 / 4 "
Vágási szög45 fok
Vágási kapacitás téglalap7 "x 10-13 / 64"
Vágási kapacitás kerek7"
Vágási kapacitás tér7"
HP1
Hz60
Max. Pengehossz93 "
Max. Penge szélessége3 / 4 "
Max. Vágás vastagsága7"
Mitre kapacitás90 fok
Teljes mélység51 "
Teljes magasság43 "
Teljes szélesség22.5 "
Fázis1
RPM1720
Sebességek145/208/255 kép / perc
Táblázat mérete7 x 17 "
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 207.9
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8461508090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellRPMAC erősítőkVágási szögSebességekFeszültségHPTeljes mélységTeljes magasságÁr
JET TOOLS 414475 vízszintes gérvágó szalagfűrész 220/440v 2 LE | AD2YRQ 3WRN2 4144751720150 fokozatok az 45 fokig100-350 fpm220/440279 "41 "€13,074.46
ajánlatkérés
JET TOOLS 414474 Vízszintes gérvágó Bnd kapcsoló 110/220v 1-1/2LE | AD2YRX 3WRN8 414474172518/90 fokozatok az 45 fokig100-350 fpm110/2201.579 "41 "€13,140.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 413452 Vízszintes gérvágó szalagfűrész 115 / 230v 1 Hp
€5,187.23 /Mértékegység