JET TOOLS 710116K Deluxe szalagfűrész 1-1/4 LE 115/230 V | AD4QKM 42W932

JET TOOLS 710116K Deluxe szalagfűrész 1-1 / 4 LE 115/230 V

Tétel: AD4QKM Modell: 710116KKereszthivatkozás: 42W932
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,033.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeluxe szalagfűrész
Penge vastagsága0.025
Penge kerekek Dia.14 "
Vágási kapacitás kerek13-1 / 2 "
HP1.25
Hz60
Max. Pengehossz105 "
Max. Penge szélessége3 / 4 "
Min. Penge szélessége1 / 8 "
Mitre kapacitás45 fok
Teljes mélység29 "
Teljes magasság43.5 "
Teljes szélesség28 "
Fázisegyetlen
RPM1720
Sebességek1800/3200
Táblázat mérete15 "x 15"
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.04
Hajó magassága (cm)195.58
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8461508020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 710116K Deluxe szalagfűrész 1-1 / 4 LE 115/230 V
€3,033.18 /Mértékegység