JET TOOLS HVBS-8-DMW gérvágó szalagfűrész, 3/4 LE, feszültség 115/230, max. Penge hossza 103 hüvelyk | CD3AXF 53ZC57

JET TOOLS HVBS-8-DMW csillapító szalagfűrész, 3/4 LE, 115/230 feszültség, max. Penge hossza 103 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CD3AXF Modell: HVBS-8-DMWKereszthivatkozás: 53ZC57

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,729.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMitering szalagfűrész
AC erősítők9.0/4.5
Penge vastagsága0.032 "
Penge kerekek Dia.8-13 / 16 "
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Vágási szög40 fokozatok az 60 fokig
Vágási kapacitás téglalap7 "x 8"
Vágási kapacitás kerek8"
Vágási kapacitás tér8"
HP3/4
Hz60
Max. Pengehossz103 "
Max. Penge szélessége1 / 32 "
Max. Vágás vastagsága8"
Mitre kapacitás45 fokozatok az 90 fokig
Teljes mélység24 "
Teljes magasság43 51 / 64 "
Teljes szélesség54 45 / 64 "
Fázis1
RPM1720
Sebességek64-247 fpm
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 225

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisSebességekÁr
JET TOOLS 413451 Gérvágó szalagfűrész 1 LE 115/230 V | AD4QJZ 42W918 413451115/23014.0/7.0151 "41 "22.5 "egyetlen86 / 131 / 182 / 260€4,558.15
JET TOOLS J-7040M-4 Gérvágó szalagfűrész 2LE 230/460 V | AD4QKD 42W923 J-7040M-4230/460-276 "48 "30 "3100 a 350€13,992.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS HVBS-8-DMW csillapító szalagfűrész, 3/4 LE, 115/230 feszültség, max. Penge hossza 103 hüvelyk
€7,729.27 /Mértékegység