JET TOOLS 414559 3/4 LE vízszintes/függőleges szalagfűrész, feszültség 115/230, max. Penge hossza 93 hüvelyk | CD2LAA 48RJ40

JET TOOLS 414559 3/4 LE vízszintes/függőleges szalagfűrész, feszültség 115/230, max. Penge hossza 93 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CD2LAA Típus: 414559Kereszthivatkozás: 48RJ40

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,246.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes/függőleges szalagfűrész
AC erősítők9.8/4.9
Penge vastagsága0.032 "
Penge kerekek Dia.11-3 / 4 "
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Vágási szög90 fok és 45 fok
Vágási kapacitás téglalap7 "x 12"
Vágási kapacitás kerek7"
Vágási kapacitás tér7"
HP3/4
Hz60
Max. Pengehossz93 "
Max. Penge szélessége3 / 4 "
Max. Vágás vastagsága7"
Mitre kapacitás45 fok
Teljes mélység48 "
Teljes magasság40 "
Teljes szélesség17 "
Fázis1
RPM1720
Sebességek86-260 fpm
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 172.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 414559 3/4 LE vízszintes/függőleges szalagfűrész, feszültség 115/230, max. Penge hossza 93 hüvelyk
€3,246.59 /Mértékegység